絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
366件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細工用5本型  平 中目 ツボサン

    細工用5本型 平 中目

    ツボサン
    699税込769
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
  • ダイヤモンドライン丸ヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドライン丸ヤスリ

    ツボサン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ダイヤモンドシート ツボサン

    ダイヤモンドシート

    ツボサン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    基板材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ、軟らかいので作業に応じて切りやすく、貼り付けやすいです。 裏面が粘着の接着シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
    用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ、工具、金型、彫刻刀・ポンチ、釣針などの研磨、マイナスドライバーの先端に貼り付けて狭い場所の研磨になど。長さ(mm)100幅(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ダイヤモンドディスクシャープナー ツボサン

    ダイヤモンドディスクシャープナー

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
    外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ幅(mm)20粒度#200
  • ファイブセット ツボサン

    ファイブセット

    ツボサン
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
  • 細工用ヤスリ10本組中目三角 ツボサン

    細工用ヤスリ10本組中目三角

    ツボサン
    859税込945
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
  • フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用) ツボサン

    フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)

    ツボサン
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
  • 組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン

    組ヤスリ シノギ 単品

    ツボサン
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • アルミカットヤスリ ツボサン

    アルミカットヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
    用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック形状
  • Φ3 スーパーソーヤスリ ツボサン

    Φ3 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    2,898税込3,188
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
    用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
  • 木彫CPヤスリ ツボサン

    木彫CPヤスリ

    ツボサン(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
    用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。適合材木材、竹、プラスチックなど
  • 鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付 ツボサン

    鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
    形状刃厚(mm)6
  • アルミ用ヤスリ5型 ツボサン

    アルミ用ヤスリ5型

    ツボサン(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ単目(荒目)形状材質合金工具鋼(SKS-8)適合材アルミ、ソフトメタル
  • コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ) ツボサン

    コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ)

    ツボサン(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(5本組)
    当日出荷
    耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
  • 小細工用超精密DIAヤスリセット ツボサン

    小細工用超精密DIAヤスリセット

    ツボサン(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    全長(mm)140粒度200形状セットセット内容平、半丸、丸、三角、四角
  • スタビーヤスリ 3種セット 中目 ツボサン

    スタビーヤスリ 3種セット 中目

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1セット(3本)
    当日出荷
    短いので狭い所でも邪魔にならずに作業ができる。使用頻度の多い、平、半丸、丸の3本セット。手のひらサイズなので持ち運びに便利。手のひらサイズなので手の感触そのままで作業ができる。ポケットに楽々入る。
    セット内容平、半丸、丸全長(mm)125質量(g)150ヤスリの長さ(mm)60目の粗さ中目幅×厚さ(mm)11×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800

    ツボサン
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
  • 糸ノコ刃 ツボサン

    糸ノコ刃

    ツボサン(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(36本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。保管に便利な専用ケース付です。
    用途柔らかい金属全般(1mm程度の薄板切断加工に)、ワックス(ロウ)、精密機械部品、貴金属、銅、ニッケル、真鍮、アルミなど。全長(mm)130
  • 検定ヤスリ ツボサン

    検定ヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    業界初の両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物平衡度を確保し易くしました。目詰りの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切粉の剥離性を向上させました。
    タイプ
  • 軽量ボードヤスリ ツボサン

    軽量ボードヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    材質をアルミニウムに変えることによって、従来品に比べて大幅に軽量化しました。片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
    用途石膏ボードの荒仕上げ用全長(mm)190刃幅(mm)35厚さ(mm)6適合材石膏ボード
  • 鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン

    鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両面が鬼目(荒削り)になっています
    用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
  • 鉄工ヤスリ ツボサン

    鉄工ヤスリ

    ツボサン
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
  • 鉄工ヤスリ     細目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 細目 平

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。形状タイプ【目種】複目
  • 細工用5本型  平 細目 ツボサン

    細工用5本型 平 細目

    ツボサン
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状刃長(mm)110目の粗さ細目目数【ヤスリ】27CUT/cm
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100

    ツボサン
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
  • ライン丸ヤスリ BP入り ツボサン

    ライン丸ヤスリ BP入り

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    小さい丸穴の研削に最適です。
    形状目の粗さ精密目刃長(mm)50全長(mm)100刃径(Φmm)0.8
  • 爪プラヤスリ ツボサン

    爪プラヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    爪のお手入れに最適です。プラスチックの研削にも使用できます。
    形状先細全長(mm)130幅(mm)8.3厚さ(mm)1.3
  • Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ ツボサン

    Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
  • ダイヤモンドヤスリ 140mm ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ 140mm

    ツボサン
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れています。 全長140mmの小さめのダイヤモンドヤスリです。
    用途鉄・ステンレス・セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料の研削に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど材質炭素工具鋼粒度#200全長(mm)140刃長(mm)50包装ブリスターパック
  • 木彫用ヤスリCP 極細目 ツボサン

    木彫用ヤスリCP 極細目

    ツボサン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
    用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい全長(mm)200刃長(mm)100刃幅(mm)10目の粗さ木彫目材質炭素工具鋼(SK-2)適合材木、ソフトメタル
  • クラフトヤスリ ツボサン

    クラフトヤスリ

    ツボサン
    549税込604
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目材質炭素工具鋼(SK-2)包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
  • DIA両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン

    DIA両刃ヤスリ(木柄付)

    ツボサン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
    粒度#300
  • ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラウンド) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラウンド)

    ツボサン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    根元から先端まで同じ太さで、穴加工に最適。7種類の穴径サイズをラインナップ
    全長(mm)140電着長50mm粒度#400対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラッパー) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラッパー)

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。
    全長(mm)200電着長50mm幅(mm)10厚さ(mm)3対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 波目ヤスリ替刃(フレキシブル)ヤスリ用ホルダー ツボサン

    波目ヤスリ替刃(フレキシブル)ヤスリ用ホルダー

    ツボサン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    替刃(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます
    用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼
  • 組ヤスリ(単目ヤスリ) ツボサン

    組ヤスリ(単目ヤスリ)

    ツボサン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
    用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
  • ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサン

    ステンレス(切削用)ヤスリ

    ツボサン
    5,998税込6,598
    1セット(5本)
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
    用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さトリカット形状適合材ステンレス鋼など
  • ハンドラッパー 三角 ツボサン

    ハンドラッパー 三角

    ツボサン
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
    用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45形状三角幅(mm)12全長(mm)175適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
  • 細工用8本型 半丸 中目 ツボサン

    細工用8本型 半丸 中目

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm