絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
367件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックヴァリト 平 中目 ツボサン

    クイックヴァリト 平 中目

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】中目
  • BREX 平 荒/細 ツボサン

    BREX 平 荒/細

    ツボサン
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
    用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
  • QEX 平 単荒/単中 ツボサン

    QEX 平 単荒/単中

    ツボサン
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
    スタンダードより切味鋭く、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。エクストリームシリーズよりも、更に切れ味を重視する方向けの商品です。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当材質SK材相当形状寸法(mm)16×4タイプ【目種】単目荒目/単目中目
  • BRエクストリーム平 中/油 ツボサン

    BRエクストリーム平 中/油

    ツボサン
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
    用途アルミ等軽金属からステンレス等硬い材料の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
  • Qエクストリーム 平 中/油 ツボサン

    Qエクストリーム 平 中/油

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
    用途一般金属の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
  • エクストリーム平 単荒/単中 ツボサン

    エクストリーム平 単荒/単中

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    粗削り~仕上げまで1本で行えます。表と裏の目の粗さが違います。滑りにくい樹脂グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当材質SK材相当形状寸法(mm)16×4タイプ【目種】単目荒目/単目中目
  • クイックヴァリト 平 荒目 ツボサン

    クイックヴァリト 平 荒目

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目
  • 細工用ヤスリ 5本型平中油目 ツボサン

    細工用ヤスリ 5本型平中油目

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    1本で2種類の目種(中目・油目)を付け、1本で荒仕上が可能です(職人用)。1本で2種類の目種(中目・油目)を付け、1本で荒仕上が可能です(職人用)。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質SKS8種相当、グリップ:樹脂形状タイプ【目種】(表)中目・(裏)油目サイズ(mm)215
  • 鉄工ヤスリ     中目三角 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目三角

    ツボサン
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    鉄製品の内側の角を削るのに適しています。市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック。仕様中目形状三角タイプ【目種】中目母材SKS8種相当サイズ(mm)200
  • 両刃ヤスリ    100mm ツボサン

    両刃ヤスリ 100mm

    ツボサン(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
    用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)100目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】26CUT/cm
  • ポイントヤスリ 平135mm ツボサン

    ポイントヤスリ 平135mm

    ツボサン
    719税込791
    1本
    3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付、45CUT/cm材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状全長(mm)135刃長(mm)70目の粗さ複目
  • 鉄工ヤスリ     細目半丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 細目半丸

    ツボサン
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】22CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ     荒目半丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 荒目半丸

    ツボサン
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】10CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ柄無  細目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ柄無 細目 平

    ツボサン
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様細目形状
  • 鉄工ヤスリ     荒目 丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 荒目 丸

    ツボサン
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】10CUT/cm
  • 細工用ヤスリ 5本組中目四角 ツボサン

    細工用ヤスリ 5本組中目四角

    ツボサン
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状四角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ     荒目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 荒目 平

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。形状タイプ【目種】複目
  • 鉄工ヤスリ     中目半丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目半丸

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】14CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ     細目 丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 細目 丸

    ツボサン
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】22CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ柄無  荒目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ柄無 荒目 平

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様荒目形状
  • 鉄工ヤスリ    中目 丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 丸

    ツボサン
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。形状サイズ(ヤスリ部根径)6mm・(ヤスリ部先端径)3.3mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm目の粗さ中目目数【ヤスリ】16山/cm
  • ヴァリト 平 荒目 ツボサン

    ヴァリト 平 荒目

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい樹脂グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5全長(mm)215目の粗さ荒目
  • 組ヤスリ 両甲 単品 ツボサン

    組ヤスリ 両甲 単品

    ツボサン
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状両甲幅(mm)4厚さ(mm)2.2全長(mm)170タイプ12本型ヤスリの長さ(mm)70適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • 組ヤスリ ハマグリ 単品 ツボサン

    組ヤスリ ハマグリ 単品

    ツボサン
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状ハマグリ幅(mm)4.2厚さ(mm)2.2全長(mm)170タイプ12本型ヤスリの長さ(mm)70適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • 組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品 ツボサン

    組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品

    ツボサン
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • 組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品 ツボサン

    組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • ライン丸ヤスリ ケース入り ツボサン

    ライン丸ヤスリ ケース入り

    ツボサン
    11,980税込13,178
    1ダース(12本)
    4日以内出荷
    針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削に最適です。ケース付で保管に便利です。
    用途精密小細工用に。形状全長(mm)100刃長(mm)50目の粗さ精密目
  • エアーファイル・ボディ Φ3専用機 ツボサン

    エアーファイル・ボディ Φ3専用機

    ツボサン
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。
    用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)全長(mm)370本体質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.6(90psi)排気方式マフラー式後方排気取付最大軸径(Φmm)3稼動音(dB(A))80本体長さ(mm)150アズワン品番64-8712-90ストローク長(mm)8スイッチング方式プッシュスイッチストローク数(min)7500bpm総質量(kg)0.45
  • 検定ヤスリセット 2級用 ツボサン

    検定ヤスリセット 2級用

    ツボサン
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    技能検定仕上げ2級試験に対応するヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。検定試験などに。セット内容検定ヤスリ平250mm中目(HI250KT2)、検定ヤスリ平200mm細目(HI200KT3)、5本組平中目(HI00502)、5本組平細目(HI00503)、8本組シノギ中目(SI00802)、検定用木柄大(ME900KTL)、検定用木柄中(ME900KTM)、ヤスリ収納帯(POUCH-KT) 各1本
  • 糸ノコ刃 ツボサン

    糸ノコ刃

    ツボサン
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    130mm用の糸ノコ刃フレームです。
    ノコ刃サイズ(mm)130
  • 糸ノコ刃 ツボサン

    糸ノコ刃

    ツボサン
    1,698税込1,868
    1セット(72本)
    4日以内出荷
    ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。薄刃6種類(各12本)のセットです。保管に便利な専用ケース付です。
    用途柔らかい金属全般(1mm程度の薄板切断加工に)、ワックス(ロウ)、精密機械部品、貴金属、銅、ニッケル、真鍮、アルミなど。セット内容NOKO-6/0、5/0、4/0、3/0、2/0、0全長(mm)130
  • ハンドラッパー 半丸型 ツボサン

    ハンドラッパー 半丸型

    ツボサン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
    用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。長さ(mm)175形状半丸砥石寸法(mm)45×12×4.6適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等
  • 検定ヤスリ セット ツボサン

    検定ヤスリ セット

    ツボサン
    21,980税込24,178
    1組
    当日出荷
    ヤスリ8本と木柄2本が収納帯に入ったセットです。
    用途技能検定試験に。セット内容HI200KT2,HI200KT3,HI250KT2,KA200KT2,KA250KT2,HI005KT2,HA005KT2,SA005KT2,ME900KTM,ME900KTL,POUCH-KT 各1
  • 検定ヤスリ 組タイプ ツボサン

    検定ヤスリ 組タイプ

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途技能検定試験に。
  • CBN エアーファイル 半丸 ツボサン

    CBN エアーファイル 半丸

    ツボサン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
  • CBN エアーファイル 平 ツボサン

    CBN エアーファイル 平

    ツボサン
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
  • ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン

    ブライト900 エアーファイル 平

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
  • 両刃ヤスリ 並目(中目) 175mm ツボサン

    両刃ヤスリ 並目(中目) 175mm

    ツボサン
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番852-8680幅(mm)28厚さ(mm)4
  • 木工用ヤスリ 250mm 平 鬼目/ヤスリ目 ツボサン

    木工用ヤスリ 250mm 平 鬼目/ヤスリ目

    ツボサン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8143適合材木工
  • 木工ヤスリ 平 350mm 鬼目/ヤスリ目 ツボサン

    木工ヤスリ 平 350mm 鬼目/ヤスリ目

    ツボサン
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番852-8156適合材木工
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
8ページ目: ツボサン 【通販モノタロウ】 最短即日出荷