183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最先端の表面処理(電解研磨)技術により最強の切れ味を実現! あのブライトを上回る切れ味。 表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬質なら何でもサクサク削れます。 全長(mm)235 刃長(mm)120 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 形状平形 適合材鉄、ステンレスなど
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組ヤスリ 平 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)235 刃長(mm)150 目の粗さ中目 適合材鉄などの金属全般
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

組ヤスリ 半丸 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

立った状態で作業ができ、高さ調節も可能です。 鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
用途CHB-600専用のスタンドです。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 ヤスリの長さ(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)190 刃長(mm)100 目の粗さ中目 適合材鉄などの一般金属
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番107-7079 セット内容平・半丸・丸・角・三角 各1本入り 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状5種セット 全長(mm)215 タイプ5本組中目 刃長(mm)110
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ヤスリ作業でよく使用する平、半丸、丸の3本セットです。 NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れていますので研磨や切断におすすめです。 鉄や銅などの金属をはじめ、あらゆる素材にご使用ください。
刃長(mm)50 全長(mm)140 セット内容平・半丸・丸
1組(3本)
2,898 税込3,188
当日出荷

両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 厚さ(mm)4
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。
用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。 形状
1本ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 全長(mm)170 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ツボサン組ヤスリ
目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8205 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状腹丸 全長(mm)215 タイプ5本組細目 刃長(mm)110 目の粗さ03(細目) 1cm当たり27cutの目が刻まれています。 刃幅(mm)12 刃厚(mm)3.5
1セット(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 目の粗さ#3 粒度3 適合材鉄などの金属全般
1セット(5本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツボサン極細ヤスリ
狭い箇所の研削に適しています。
用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 材質炭素工具鋼(SK-2) 全長(mm)150 タイプ細目 刃長(mm)40
1箱(12本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツボサン極細ヤスリ
狭い箇所の研削に適しています。
用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8024 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状三角 全長(mm)150 タイプ細目 刃長(mm)40 刃幅(mm)3 刃厚(mm)3
1箱(12本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。 トラスコ品番253-2877 形状 幅(mm)11 粒度150(#) 厚さ(mm)3.5 全長(mm)215 刃長(mm)50 適合材セラミックス、超硬金属、焼入鋼
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#150
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。 目の粗さ並目(中目) 適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツボサンクイックカットヤスリ
エコ商品
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 材質炭素工具鋼 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状シノギ 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本で5役。鉄工用中目、鉄工用荒目、木工用、プラスチック用、コバ(横面)。表面を静電塗装してありますので、錆びにくく、長持ちします。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)220 刃幅(mm)21 厚さ(mm)5 適合材鉄などの金属全般
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8766 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 全長(mm)170 タイプ12本組中目 刃長(mm)70 目の粗さ02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。 刃幅(mm)4.2 刃厚(mm)2
1セット(12本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8762 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 粒度03(細目) 1cm当たり32cutの目が刻まれています。 全長(mm)185 タイプ10本組細目 刃長(mm)85 刃幅(mm)7.3 刃厚(mm)2.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8756 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 全長(mm)200 タイプ8本組中目 刃長(mm)100 目の粗さ02(中目) 1cm当たり16cutの目が刻まれています。 刃幅(mm)9.5 刃厚(mm)3
1セット(8本)
5,998 税込6,598
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8761 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。 全長(mm)185 タイプ10本組中目 刃長(mm)85 刃幅(mm)7.3 刃厚(mm)2.5
1セット(10本)
8,498 税込9,348
当日出荷

ツボサン鉄工ヤスリ 角
エコ商品
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8241 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状 全長(mm)490 タイプ中目 刃長(mm)400 刃幅(mm)18 刃厚(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-7987 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状楕円 粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。 全長(mm)215 タイプ5本組中目 刃長(mm)110 刃幅(mm)11 刃厚(mm)6.5
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ