108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組ヤスリ 半丸 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質炭素工具鋼(SK-2)
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)110 目数【ヤスリ】17CUT/cm
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の精密仕上げ用の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状半丸 全長(mm)140 刃長(mm)65 目の粗さ複目 適合材一般金属加工用 目数【ヤスリ】44CUT/cm
1本
679 税込747
当日出荷

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状半丸
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など 全長(mm)215 刃長(mm)110 目の粗さ中目 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当 形状半丸 寸法(mm)【半丸】12×3.8 タイプ【目種】荒目
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)235 刃長(mm)150 目の粗さ中目 適合材鉄などの金属全般
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 対応材質鉄系
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150 刃長(mm)40 目の粗さ細目
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 目の粗さトリカット 形状半丸 適合材ステンレス鋼など
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)150 刃長(mm)100 柄径(Φmm)5.0 目の粗さ中目
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。 仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ 材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金 形状細工用ヤスリ(半丸)相当 粒度【ダイヤモンド】150相当 全長(mm)215
1本
869 税込956
当日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当 形状半丸 寸法(mm)【半丸】12×3.8 タイプ【目種】細目
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様185MMサイズ(10本組)相当 材質SK材相当 形状半丸 寸法(mm)【半丸】7.3×2.5 タイプ【目種】細目
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。
用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。 トラスコ品番147-8643 形状半丸 全長(mm)370 タイプ荒目 刃長(mm)300 刃幅(mm)26 刃厚(mm)8
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質本体:SK材 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)250 目数【ヤスリ】12CUT/cm
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

まさに刃物の切味で、ノミ・カンナ等とは全く違った感覚で削れるヤスリです。ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くような研削作業を行うことが出来ます。
用途木等の軟質材切削加工。 材質SK材相当 形状弓型 寸法(mm)15×5.5 タイプ150MMサイズ(鉄工ヤスリ)相当 目の粗さ【木柄付/目種】木彫極細目
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。 適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等 長さ(mm)175 形状半丸 砥石寸法(mm)45×12×4.6
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】22CUT/cm
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)85 目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
749 税込824
当日出荷

一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、水なしで簡単に出来ます。
用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。 トラスコ品番852-9046 形状半丸 粒度(#)200 全長(mm)215 刃長(mm)80 刃幅(mm)16
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】14CUT/cm
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 適合材鉄などの金属全般
1セット(5本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど トラスコ品番852-8872 形状半丸
1個
899 税込989
当日出荷

小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)70 目数【ヤスリ】26CUT/cm
1本
869 税込956
当日出荷

切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。 形状半丸
1セット(5本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)100 目数【ヤスリ】20CUT/cm
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】10CUT/cm
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様185MMサイズ(10本組)相当 材質SK材相当 形状半丸 寸法(mm)【半丸】7.3×2.5 タイプ【目種】荒目
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

全長(mm)185 幅(mm)7.3 厚さ(mm)2.5 形状半丸 粒度細目
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

全長(mm)215 幅(mm)12 厚さ(mm)3.8 形状半丸 粒度中目
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

全長(mm)185 幅(mm)7.3 厚さ(mm)2.5 トラスコ品番852-8079 形状半丸 粒度中目
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)215 幅(mm)12 厚さ(mm)3.8 形状半丸 粒度細目
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷