カテゴリ

  • 研磨材(87)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • ツボサン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsubosan」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密用ヤスリ ブリスターパック入り ツボサン精密用ヤスリ ブリスターパック入りツボサン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(3本)
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。
用途金型および精密部品の研磨加工用。セット内容平(SN-1)、半丸(SN-2)、丸(SN-3)形状3種セット全長(mm)140刃長(mm)65
ブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入り ツボサンブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入りツボサン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切削材により異なります)。 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
用途金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。全長(mm)200
両刃ヤスリ     75mm ツボサン両刃ヤスリ 75mmツボサン(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)75目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】28CUT/cm
両刃ヤスリ    100mm ツボサン両刃ヤスリ 100mmツボサン(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)100目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】26CUT/cm
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600ツボサン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
ブライト900 組タイプ パック入り ツボサンブライト900 組タイプ パック入りツボサン(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
アルミカットヤスリ ツボサンアルミカットヤスリツボサン(1件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック形状
爪プラヤスリ ツボサン爪プラヤスリツボサン(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
爪のお手入れに最適です。プラスチックの研削にも使用できます。
形状先細全長(mm)130幅(mm)8.3厚さ(mm)1.3
ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサンダイヤモンド片コテヤスリツボサン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドライン丸ヤスリ ツボサンダイヤモンドライン丸ヤスリツボサン(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平ツボサン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサンダイヤモンドテーパーヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ネジ山修正工具 ツボサンネジ山修正工具ツボサン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
用途つぶれたネジ山の復元に。幅(mm)11全長(mm)215
糸ノコ刃 ツボサン糸ノコ刃ツボサン(1件のレビュー)
799税込879
1セット(36本)
当日出荷から5日以内出荷
ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。保管に便利な専用ケース付です。
用途柔らかい金属全般(1mm程度の薄板切断加工に)、ワックス(ロウ)、精密機械部品、貴金属、銅、ニッケル、真鍮、アルミなど。全長(mm)130
ダイヤモンドシート ツボサンダイヤモンドシートツボサン(2件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
基板材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ、軟らかいので作業に応じて切りやすく、貼り付けやすいです。 裏面が粘着の接着シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ、工具、金型、彫刻刀・ポンチ、釣針などの研磨、マイナスドライバーの先端に貼り付けて狭い場所の研磨になど。長さ(mm)100幅(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
検定ヤスリ 組タイプ ツボサン検定ヤスリ 組タイプツボサン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
用途技能検定試験に。
横に削るヤスリ ツボサン横に削るヤスリツボサン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など刃幅(mm)10刃長(mm)40全長(mm)130
ライン丸ヤスリ BP入り ツボサンライン丸ヤスリ BP入りツボサン(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
小さい丸穴の研削に最適です。
刃長(mm)50全長(mm)100目の粗さ精密目タイプ
ヤスリ 収納帯 ツボサンヤスリ 収納帯ツボサン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
ヤスリの刃先を保護する目的で、綿の厚織地を採用し地球環境と防水(シルケット加工)に配慮しました。8種類のヤスリと2種類の木柄を収納できます。
ハンドル(ネジ式タイプ) ツボサンハンドル(ネジ式タイプ)ツボサン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ヤスリのコミ部に捻じりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
検定ヤスリ ツボサン検定ヤスリツボサン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
業界初の両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物平衡度を確保し易くしました。目詰りの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切粉の剥離性を向上させました。
タイプ
木彫CPヤスリ ツボサン木彫CPヤスリツボサン(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から5日以内出荷
まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。適合材木材、竹、プラスチックなど
鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付 ツボサン鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状刃厚(mm)6
鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付 ツボサン鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付ツボサン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状刃厚(mm)5
スタンダード エアーファイル 半丸 ツボサンスタンダード エアーファイル 半丸ツボサン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
スタンダード エアーファイル 平 ツボサンスタンダード エアーファイル 平ツボサン(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から4日以内出荷
世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
ブライト900 ヴァリト ツボサンブライト900 ヴァリトツボサン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
クイックカット ヴァリト ツボサンクイックカット ヴァリトツボサン(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から6日以内出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
用途バリ取り作業
鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ) ツボサン鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)ツボサン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
全面が鬼目(荒削り)になっています。
用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。粒度鬼目適合材木、ソフトメタル形状材質炭素工具鋼
両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン両刃ヤスリ(木柄付)ツボサン(14件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
木彫用ヤスリCP 極細目 ツボサン木彫用ヤスリCP 極細目ツボサン(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい全長(mm)200刃長(mm)100刃幅(mm)10目の粗さ木彫目適合材木、ソフトメタル
木工用クラフトヤスリ  3PCセット ツボサン木工用クラフトヤスリ 3PCセットツボサン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(3本)
当日出荷
平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)190(CM-1、CM-2、CM-3)刃長(mm)100(CM-1、CM-2、CM-3)刃幅(mm)10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3)厚さ(mm)4(CM-1、CM-2、CM-3)目の粗さ鬼目(CM-1、CM-2、CM-3)形状平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3)セット内容CM-1、CM-2、CM-3適合材木、ソフトメタル
万能用ヤスリ 5型 大荒目 ツボサン万能用ヤスリ 5型 大荒目ツボサン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
従来の荒目より荒い大荒目を採用することにより、あらゆるワークに対応します。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい厚さ(mm)3.5
五徳万能ヤスリ ツボサン五徳万能ヤスリツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
1本で5役。鉄工用中目、鉄工用荒目、木工用、プラスチック用、コバ(横面)。表面を静電塗装してありますので、錆びにくく、長持ちします。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)220刃幅(mm)21厚さ(mm)5適合材鉄などの金属全般
軽量ボードヤスリ ツボサン軽量ボードヤスリツボサン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質をアルミニウムに変えることによって、従来品に比べて大幅に軽量化しました。片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途石膏ボードの荒仕上げ用全長(mm)190刃幅(mm)35厚さ(mm)6適合材石膏ボード
極細ヤスリ ツボサン極細ヤスリツボサン(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150刃長(mm)40目の粗さ細目
共柄木工用ヤスリ ツボサン共柄木工用ヤスリツボサン(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。手になじみやすいグリップ付きです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい全長(mm)220刃長(mm)150目の粗さ鬼目適合材木、ソフトメタル
木工用クラフトヤスリ ツボサン木工用クラフトヤスリツボサン(8件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。厚さ(mm)4