浸漬タイプの中性液体器具洗浄剤です。シリコングリス・マジックインクの汚れに効果的環境にやさしく、リン化合物及び窒素化合物を不使用
質量(kg)1
アズワン品番62-4093-51
1本
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
鉄または銅の中性除錆剤
従来の中性除錆剤に比べて不快臭と泡立ちが少ないため作業性が良好です。
酸・アルカリ・シアン化合物などの有害物質を含みません。
中性の除錆剤ですので、安心して作業ができます。
仕様●中性液体●水溶性●質量:1kg
アズワン品番67-6644-02
危険物の類別非危険物
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ジェルタイプの焼け取り剤です。塗って拭くだけで、溶接焼けを取ることができます。垂直面にも使用できます。毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り
材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
仕様酸性高粘度ジェル、常温使用
液性水溶性
関連キーワード