3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230 寸法L1(mm)73 寸法L2(mm)73 寸法H1(mm)76 寸法H2(mm)76 寸法W1(mm)90 寸法W2(mm)90 使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90 最大荷重(kg)浮き上がり/1350
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法柱/2×ジョイスト/2× 使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
959 税込1,055
当日出荷

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)140(F1)、130(F2) 寸法L(mm)70 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具8-ZN40 最大荷重(kg)785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷