49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好みに応じて任意に調色ができます。優れた耐久性、耐候性を示します。最も汎用性が高く、経済的です。
用途内外装 規格JIS A 6909 外装薄塗材E 容量(kg)20 荷姿20kg石油缶 主成分アクリル樹脂 主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント 塗装(方法)吹付 使用場所屋外 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆ 防火性能(認定)NM-8572/不燃、QM-9812/準不燃、RM-9361/難燃 耐用年数(年)(期待)4~6 一般的名称アクリルリシン つや艶消し
1缶
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アスファルトシングル屋根の塗り替え用の下地調整材として耐久性に優れたアクリルシリコン樹脂系のサーフェーサーです。下地の動きに追従する柔軟性を示し、マンション・戸建住宅に使用されているアスファルトシングル屋根の塗り替えに最適です。さらに上塗材として超耐候性の水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することにより、シングル屋根の持つ落ち着いた風合を蘇らせるとともに、より耐候性に優れた塗膜を形成します。
用途アスファルトシングル屋根の塗り替え時の下地調整 塗り面積(m2)16~30 主成分アクリルシリコン樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.76MB) 一般的名称柔軟型アクリルシリコンサーフェーサー 塗装間隔4時間以上
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

架橋タイプのアクリルシリコン樹脂を採用しているため、過酷な環境下の屋根においても十分な耐久性を発揮します。さらに、上塗材としてアクリルシリコン樹脂系の水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することにより、より耐候性に優れた塗膜を形成します。塗膜は柔軟性を示し、柔軟なアスファルトシングル屋根に追従します。架橋タイプのアクリルシリコン樹脂の採用により、下地への優れた付着性を示します。上塗材として艶消しタイプの水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することで落ち着いた仕上り感を提供します。
用途旧塗膜の塗り替え 塗り面積(m2)10~53 主成分エポキシ樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地エマルションペイント、リシン、スキン、スタッコ、吹付タイル(硬質・弾性)、単層弾性塗材などの活膜(付着強度が0.7N/mm2以上) 油性 or 水性水性 関連資料(1.51MB) 一般的名称一液水性反応硬化形微弾性サーフェーサー 塗装間隔3時間以上
1缶(16kg)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。 TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。 一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。 下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。 特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種水性仕上塗材の新築、改装用下塗材 主成分特殊変性カチオン樹脂 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー 塗布面積(m2/缶)新築仕様:115~150、改装仕様:50~150 主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など 希釈剤既調合 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 特性防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)新築仕様:0.10~0.13、改装仕様:0.10~0.30
1缶(15kg)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研シポカケンベース
リシン状に仕上がる建築吹付塗材。使用時に骨材を混合するタイプで、いわゆるリシンベースです。優れた耐久性、耐候性を示します。 最も汎用性が高く、経済的です。骨材はシポサンドを推奨。
用途住宅・マンションなどの内外装 店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装 ホワイト 特性耐久、耐候 使用場所屋内外兼用 主成分エマルション 塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH> 塗布面積(m2/缶)12~15 主な用途アスファルト 指触乾燥時間(分)30(20℃) 塗布方法吹付 (シリンガン口径/4~6mm、圧力/392~588kPa[4~6kgf/cm2]) 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など 半硬化乾燥時間(時間)2以上(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)1.3~1.6 適合下塗り水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)
1缶(20kg)
5,698 税込6,268
3日以内出荷

浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 強溶剤タイプと比較して臭気が低く、環境に優しい設計です。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 旧塗膜との密着性に優れています。
用途各種仕上塗材の下塗り(硬質塗材用。弾性塗材はレナフレンドのみ適用可能) スレート瓦、コロニアルなど薄型塗装瓦の表面強化 押出成形セメント板、GRC板・PC部材などの浸透・固着化 主成分特殊エポキシ樹脂 セット内容主剤10.5kg石油缶、硬化剤3.5kg缶 主な用途スレート、瓦、モルタル、コンクリート 希釈剤既調合 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.10~0.13(押出成形セメント板、GRC板など)、0.15~0.20(コンクリート、セメントモルタルなど)、0.15~0.25(薄型塗装瓦、スレート屋根など)、0.20~0.40(モニエル瓦)
1セット(14kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 強溶剤タイプと比較して臭気が低く、環境に優しい設計です。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 旧塗膜との密着性に優れています。
用途各種仕上塗材の下塗り(硬質塗材用。弾性塗材はレナフレンドのみ適用可能) スレート瓦、コロニアルなど薄型塗装瓦の表面強化 押出成形セメント板、GRC板・PC部材などの浸透・固着化 主成分特殊エポキシ樹脂 規格JASS 18 M-201適合品 塗布面積(m2/缶)(押出成形セメント板、GRC板など)107~140、(コンクリート、セメントモルタルなど)70~93、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)56~93、(モニエル瓦)35~70 主な用途スレート、瓦、モルタル、コンクリート 希釈剤既調合 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)(押出成形セメント板、GRC板など)0.10~0.13、(コンクリート、セメントモルタルなど)0.15~0.20、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)0.15~0.25、(モニエル瓦)0.20~0.40
1セット(14kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。 TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。 一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。 下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。 特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途カチオンシーラー 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研ミラクシーラーEPO
旧塗膜との密着性に優れています。 浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 弾性塗材(高弾性塗材は除く)の下塗りとして良好な密着性を示します。
用途外壁や屋根用下塗 主成分特殊エポキシ樹脂 主な用途屋根、外壁、モルタル、コンクリート 希釈剤既調合 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)010~0.13(押出成形セメント板、GRC板など)、0.15~0.20(コンクリート、セメントモルタルなど)、0.15~0.25(薄型塗装瓦、スレート屋根など)、0.20~0.40(モニエル瓦)
1セット(6kg)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研ソフトリシン
下地の微細なひび割れによく追従し、雨水の浸入を防ぎます。長期間に亘り、変色や性能の低下がありません。耐水性・耐アルカリ性などに優れています。特殊骨材を使用しているため、骨材の飛散が少なく、吹付作業性に優れています。
用途内外装 規格JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E 容量(kg)20 荷姿20kg石油缶(標準塗坪:10~16m2/缶) 主成分アクリル樹脂 主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント 塗装(方法)吹付 使用場所屋外 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)4~6 一般的名称弾性アクリルリシン つや艶消し
1缶
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エスケー化研ミラクシーラーEPO
旧塗膜との密着性に優れています。 浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 弾性塗材(高弾性塗材は除く)の下塗りとして良好な密着性を示します。
用途外壁や屋根用下塗 主成分特殊エポキシ樹脂 規格JASS 18 M-201適合品 主な用途屋根、外壁、モルタル、コンクリート 希釈剤既調合 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)(押出成形セメント板、GRC板など)0.10~0.13、(コンクリート、セメントモルタルなど)0.15~0.20、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)0.15~0.25、(モニエル瓦)0.20~0.40
1セット(6kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研ミクロンガード
1.吸水防止持続性。コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など無機質基材に対し吸水防止効果を発揮します。2.長期耐久性。耐紫外線性、耐候性に抜群の性能を発揮し、長期に亘り変色しません。3.耐汚染性、耐風化防止性。躯体内部に深く浸透し防水層を形成するため、エフロレッセンスの流出を防水層境界内側にとどめ、汚染を防止します。さらに仕上材の浮き、膨れ、剥がれなどの悪影響を防止し、表面の風化・劣化を防止します。4. 耐アルカリ性、耐酸性、耐塩水性。セメントなどの強アルカリや、強酸、また、塩水に対しても影響を受けにくく下地基材を保護します。5. 防水性と通気性維持。水の浸入を防ぎ、通気性を維持させます。6. 抜群の浸透性。セメント系などの無機質基材への浸透性が非常に優れています。
成分シラン系化合物 比重約0.78(20℃) 引火点(℃)約43 主な用途コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など 外観無色透明溶液 危険等級 色調透明(浸透型) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地打放しコンクリート 特性吸水防止/耐紫外線性/耐候性/耐汚染性/耐風化防止性</耐アルカリ性/耐酸性/耐塩水性/防水性/通気性 危険物の性状非水溶性
1缶
9,900 税込10,890
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK2005 【オーダー】調色 1液マイルドウレタン エスケー化研 カスタマイズ可
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。 主成分ポリウレタン樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久 主な用途木部、コンクリート、鉄部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)8~10 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,590 税込9,449
翌々日出荷

一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。 主成分ポリウレタン樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久 塗布面積(m2/缶)42~53 主な用途木部、コンクリート、鉄部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)8~10 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エスケー化研SKセラミフロアー
耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。 耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。 透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
用途コンクリート床 希釈剤SKセラミフロアーシンナー 塗布方法ローラー、刷毛、吹付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート等 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.28(コーティング工法)
1セット(3.75kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 使用場所屋内外兼用 主成分アクリル樹脂エマルション 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 混合比100:5~15 特性密着性、艶有 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

SK1003 【オーダー】調色 プリーズコート エスケー化研 カスタマイズ可
特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 使用場所屋内外兼用 主成分特殊アクリル樹脂エマルション 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 混合比100:5~15 特性密着性、艶有 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上 サービス分類オーダー・加工
1缶
5,790 税込6,369
翌々日出荷

エスケー化研SKセラミフロアー
耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。 耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。 透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
用途耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場、印刷工場、倉庫などの床面。 マンションの外廊下、階段、ベランダ、エレベーターホールなどの床面。 主成分特殊セラミック変性樹脂 適合けい砂:けい砂6号(NS工法) タイプ艶有 主な用途床、倉庫、工場、ベランダ、塗床 希釈剤SKセラミフロアーシンナー 塗布方法ローラー、刷毛、吹付け 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート等 特性透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.28
1セット(3.75kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐候性:従来のアクリル系、エポキシ系塗床材と比べ、耐変退色性(黄変)に優れています。 耐摩耗性・耐薬品性:独自の反応硬化技術による架橋塗膜は、溶剤形塗料に匹敵する耐摩耗性、耐薬品性を発揮します。 優れた付着性:各種旧塗膜(アクリル、ウレタン、エポキシ系)と良好な付着性を示します。 速硬性:乾燥硬化性に優れ、工期の短縮につながります。 環境対応:水性タイプのため引火の心配がありません。また、厚生労働省「室内濃度指針13物質」および文部科学省「学校環境衛生基準指定6物質」を一切含まない、安全で人にやさしい塗床材です。
用途コンクリート床 主成分水性ウレタン樹脂 主な用途コンクリート床面 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト、旧塗膜下地など 特性付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性アーキフロアープライマー 塗付量(kg/m2)0.30(平滑工法)
1セット(16.5kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐候性 従来のアクリル系、エポキシ系塗床材と比べ、耐変退色性(黄変)に優れています。 耐摩耗性・耐薬品性 独自の反応硬化技術による架橋塗膜は、溶剤形塗料に匹敵する耐摩耗性、耐薬品性を発揮します。 優れた付着性 各種旧塗膜(アクリル、ウレタン、エポキシ系)と良好な付着性を示します。 速硬性 乾燥硬化性に優れ、工期の短縮につながります。 環境対応 水性タイプのため引火の心配がありません。また、厚生労働省「室内濃度指針13物質」および文部科学省「学校環境衛生基準指定6物質」を一切含まない、安全で人にやさしい塗床材です。
用途一般工場、倉庫、廊下、事務所 学校施設、医療施設、商業施設、展示場 太陽光が当たる渡り廊下、遊歩道、駐輪場 その他、溶剤形塗床材を使用できない部位 適合下塗材:水性アーキフロアープライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法) セット内容主剤:15kg石油缶(4kg缶)、硬化剤:1.5kg角缶(0.4kg缶) タイプ艶有 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布面積(m2/セット)平滑工法:55 塗付量(kg/m2)平滑工法:0.30
1セット(16.5kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性:架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性:アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性:コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性:強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
用途コンクリート床 セット内容主剤12kg石油缶、硬化剤3kg角缶 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りEHマイルドプライマー 塗付量(kg/m2)0.35(平滑工法・コーティング仕上)、0.55(NS工法・防滑仕上)
1セット(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性 架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性 アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性 コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性 強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、実験室、教室、廊下、内階段などの床面 適合下塗材:EHマイルドプライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法のみ) タイプ艶有 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)平滑工法:42、NS工法:27 塗付量(kg/m2)平滑工法(コーティング仕上げ):0.35、NS工法(防滑仕上げ):0.55
1セット(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーAWG
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き) 主成分アクリル樹脂 適合下塗材:水性アーキフロアープライマー タイプ艶有 主な用途アスファルト 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーUT
無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。 耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。 耐汚染性、耐油性に優れています。
用途一般工場、食品工場、事務室、化粧室、廊下・階段、ベランダ、教室、実験室、病室、食堂、プールサイド、駐車場などの床面 主成分アクリルウレタン樹脂 適合下塗材:ミラクシーラーEPO、けい砂:けい砂6号(防滑工法) タイプ艶有 主な用途床、駐車場、食堂、工場、ベランダ 希釈剤アーキUシンナー 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など 特性耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35
1セット(5kg)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ホルムアルデヒド吸着機能
主成分合成樹脂エマルション 主な用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2)0.25~0.30
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスケー化研セラミクリートF
卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。
用途下塗:セラミクリートプライマー クリヤー 主成分水性フッ素樹脂 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面 特性高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.10~0.13
1セット(4.06kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付着性窯業系サイディングボード用下塗り
用途サイディングボード クリヤー セット内容主剤12.5kg石油缶、硬化剤2.5kg缶 主な用途窯業系サイディング 希釈剤既調合 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地窯業系サイディング:工場塗装板(光触媒コーティング、無機系コーティング等も含む)、 無塗装板押出成形セメント板、コンクリート、セメントモルタル、スレート板、 けい酸カルシウム板、各種高耐久性の既存有機塗膜など※塗装時に光沢の残っている劣化していない塗膜に塗装する場合は、目荒らしを行ってください。 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.08~0.12(塗装サイディングボード、押出成形セメント板)、0.15~0.20(コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板)
1セット(15kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
用途コンクリート床 主成分エポキシ樹脂 主な用途床、コンクリート 希釈剤既調合 塗布方法金ごて、専用ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など 特性密着性、耐薬品、耐水、耐衝撃性、耐酸、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りアーキフロアーEHプライマー 塗付量(kg/m2)1.3(平滑工法)
1セット(6kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。 塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。 特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。 幅広い下地適応性。 防かび、防藻性。 一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
主成分一液ファインセラミック系樹脂 規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料 主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防藻、防カビ、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスケー化研クールタイト
クールタイトシリーズは、従来の屋根用塗料と比較して反射性に優れ、屋根面から屋内への熱の移動を低減させ、室内の温度上昇を抑制します。 遮熱性:太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外領域を反射し、優れた遮熱性能を実現します。 高耐候・耐久性:高耐久樹脂の採用により、強靭で優れた耐候性、耐久性を示します。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻などの微生物による汚染に対して優れた抵抗性を示します。 優れた低汚染機能:汚れの付着による遮熱効果の低下を防ぎ、長期に亘って高い遮熱性を維持します。
用途工場、倉庫、プラント、畜舎(牛、豚、鶏など)、車庫、物置などの屋根。 戸建住宅、ビル、商業施設、店舗、学校、体育館などの屋根。 セット内容主剤(14kg)、硬化剤(2kg) 種別艶有り 塗膜硬化時間20℃・65%RH/(工程内)3時間以上7日以内、(最終養生)24時間以上 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、トタン屋根、薄型塗装瓦、ストレート屋根 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 所要量(kg/m2)0.26~0.30 塗坪(m2)53~61 適合下塗りマイルドシーラーEPO、クールタイトプライマー、クールタイトシーラー
1セット(16kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

【耐候性/耐久性】。架橋による緻密かつ強靭な塗膜はトリプルガード効果により、超耐久性、超耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。さらに、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。【仕上がり】。特殊NADシリコン樹脂塗料の滑らか且つ肉持ち感のある塗膜は、光沢のある仕上がり性を示します。艶を抑えた仕上がりをご希望の場合は、エスケープレミアムNADシリコン7分艶・5分艶・3分艶をご使用ください。【低汚染性】。緻密な特殊NADシリコン樹脂の架橋塗膜は汚れを定着しにくくします。【防かび・防藻性】。特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。【作業性】。隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。【経済性】。一液タイプのため、大幅な作業効率の改善につながります。また、耐久性にも優れているためLCC(ライフサイクルコスト)の観点からも経済的です。【環境対応】。重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途内外装 備考下地の種類に応じ、適切な下塗材を選定してください。 主成分特殊シリコン樹脂 主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、木部、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 塗装(方法)吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 ホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)14~16 一般的名称超耐候形一液NAD特殊シリコン樹脂塗料 危険物の性状非水溶性
1缶
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーAW
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
用途コンクリート床 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、こて、レーキ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)0.30(コーティング法)
1缶(4kg)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーAW
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
用途遊歩道などの簡易塗装(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)ベランダ、テニスコート、一般工場 主成分特殊アクリル樹脂 タイプ艶消 主な用途アスファルト 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、こて、レーキ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーAWG
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き) 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性アーキフロアープライマー 塗付量(kg/m2)0.30(コーティング工法)
1缶(4kg)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エスケー化研セラミクリートF
用途下塗:セラミクリートプライマー クリヤー 主成分水性ふっ素樹脂 主な用途打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面 希釈剤清水 塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)12~20(上塗材による) 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.10~0.13
1セット(4.06kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーキフロアーEH無溶剤のローラー施工タイプ
用途コンクリート床 主成分エポキシ樹脂 適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法) タイプ艶有 希釈剤既調合 塗布方法金ごて、専用ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
1セット(6kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エスケー化研セラミクリートSi
卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。 下塗:セラミクリートプライマー
用途コンクリート打放し保護 クリヤー 主成分水性アクリルシリコン樹脂 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面 特性耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)12~20(上塗材による) 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.10~0.15
1缶(4kg)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケー化研セラミクリートSi
卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。
用途下塗:セラミクリートプライマー クリヤー 主成分水性アクリルシリコン樹脂 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面 特性高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.10~0.15
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
用途コンクリート床 主成分エポキシ樹脂 希釈剤既調合 塗布方法金ごて、専用ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りアーキフロアーEHプライマー 塗付量(kg/m2)1.3(平滑工法)
1セット(6kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

中性化抑制:水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。 優れた透湿性:高い透湿性により、膨れなどを抑制します。 耐久性:水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。 低汚染性:低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。 ひび割れ追従性:厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。 安全設計:水性のため、臭気も少なく、作業環境にも優れ安全です。
用途戸建て住宅、マンションなどの軒天、上げ裏、共通廊下の天井など 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途天井、コンクリート 希釈剤清水 塗布方法ローラー 危険物の類別非危険物 特性付着性、透湿、耐水、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8572、準不燃材料: QM-9812、難燃材料: RM-9361 塗付量(kg/m2)0.5~0.8(ウールローラー仕上げ)、0.6~1.0(SPローラー仕上げ)
1缶(20kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷