熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。
高輝度大型LEDによる鮮明表示。
端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)
消費電力約2VA(AC電源)
A/D変換器DualSlope積分方式
保存温度(℃)-20~70
応答時間(秒)約1.5
温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)
サンプリング周期2.5回/秒
絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)
耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(電源)AC90~132V
装着方法専用取付金具でパネル面より締付
入力形式シングルエンデッド、フローティング
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC100V
基準接点補償確度±2℃
リニアライザアナログ折線近似
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240
適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定
質量(kg)5
取付方式壁掛け
入力種類BCD
スイッチケース内部(電源)
耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))
消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)
表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示
表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)
ケース寸法(mm)W540×H180
入力BCD並列入力
保存温度(℃)-20~70
機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示
入力信号"H"=16.8~24V "L"=0~3.8V(レベル)
単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)
表示桁数4桁
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色マンセル 5Y 7/1
周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)
ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)
動作周囲温度(℃)0~40
電圧許容範囲(V)AC90~250V
入力レベル24Vオープンコレクタ
表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
1台
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
BCD並列入力
パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)AC100(90~132)
仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。
付属品アンフェノールコネクタ 57-30360
質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)
取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付
入力種類並列BCD
表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)
保存温度(℃)-20~70
表示桁数4桁
表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印
動作周囲温度(℃)0~50
入力レベルTTL入力
1台
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
熱中症予防指標のWBGTを大きく表示
高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適
大型赤色LEDを採用、視認距離は約10m
連続計測が可能で、測定値の記録も容易
表示器は測定場所から離れた所に設置可能
三脚スタンド付で、設置や移動が簡単
設置環境に合わせた仕様、システム構築も可能
仕様WBGT計算式: 【屋内】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【屋外】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)、シリアル通信:RS-485、センサーケーブル:一体型
セット内容WBGT本体(天板ねじ×4付)、ポール付き三脚、取扱説明書、表示器、表示器取付金具(表示器装着)、収納ケース
測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃(Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
タイプ20990:JIS対応タイプ
表示赤色LED
測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)
アナログ出力CH1:4~20mA(0~60℃)、CH2:4~20mA(0~60℃/ 周囲温度、湿球温度、黒球温度)(0~100%RH/ 湿度)※使用時に何れか1点を指定
電源コード(m)約4.8
使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
取付け方法表示部:センサスタンド取付(一体型)
保存環境-20~70℃、10~95%RH(結露なきこと)
オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅
供給電源AC100V
表示周期2秒
サービス分類レンタル
熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。
高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。
仕様【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)
セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について)
測定範囲【WBGT】 0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり
測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH (10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)
電源コード(m)約4.8
使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~70℃/10~95%RH(結露無き事)
オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅
供給電源AC100~120V
表示周期2秒
サービス分類レンタル
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240
適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定
質量(kg)5
測定範囲DC4~20mA
取付方式壁掛け
入力種類BCD
スイッチケース内部(電源)
耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))
消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)
表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示
表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)
ケース寸法(mm)W540×H180
入力BCD並列入力
保存温度(℃)-20~70
機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示
単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)
表示桁数4桁
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色マンセル 5Y 7/1
周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)
ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)
確度±(0.1% of rdg +1digit)
動作周囲温度(℃)0~40
電圧許容範囲(V)AC90~250V
入力抵抗12.5Ω
入力レベル24Vオープンコレクタ
表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
過負荷DC±150mA(入力)
1台
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
高輝度ドットLED採用
水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当)
屋外でも、遠方からでも十分な視認性
取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
入力種類熱電対
耐電圧1分間(入力端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/入力端子間(AC1500V))( DC電源品はそれぞれAC500V 1分間 )
消費電力AC100Vのとき 約 6VA、DC 24Vのとき 約100mA
表示表示:3桁 0~999、高輝度ドット赤色大形LED(文字高さ56mm)、ゼロサプレス機能付、極性(POL)表示:(-)LED表示点灯、オーバー表示: 温度入力 : 表示範囲の最小値または最大値で点滅、直流入力 : 130%表示で点滅、ただし999を超えると999で点滅、小数点表示:温度入力:固定、直流入力:任意設定
分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000
A/D変換器Δ-Σ変換方式
保護等級IP55
保存温度(℃)-20~70
機能バーンアウト: 表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)
表示桁数3桁
表示範囲-999~999
抵抗(外部)熱電対入力:500Ω以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5Ω以下
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上
耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR):50dB以上、コモンモード(CMR):110dB以上、電源ライン混入ノイズ:1000V
確度±(0.2% of rdg+0.3℃)
電圧許容範囲(V)AC85~132、AC170V~250、DC20~30
入力形式シングルエンデッド入力
表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
9種類の測温センサに対応するマルチ入力。
0.1℃または0.01℃表示の高分解能。
誤動作防止のキープロテクト機能。
前面パネルはIP65の保護構造。
感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65
表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)
入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω
分解能0.1℃、0.01℃
機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能
消費電力(VA)約9
サンプリング周期200ms
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC100V~240V 50/60Hz
表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。
リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。
現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示
測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示
リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ
暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)
電源(V)AC100
使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)
測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)
無線種類:特定小電力無線
周波数帯域(GHz)2.4
送信出力10mW
各種認証工事設計認証取得済み
通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)
セット内容WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセット
サービス分類レンタル
現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示
単機能化で高いコストパフォーマンスを実現
暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適
高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群
温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易
設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能
JIS規格 JIS Z 8504 準拠
仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
質量(kg)約4(電源ケーブル含む)
取付ポール取付
測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出
電源AC100VorDC12V
精度±1.5℃(15~40℃)
表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示)
測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時)
温度測定範囲(℃)0~60.0
電源コード(m)約4.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100
使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
設置方式スタンド式
湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において)
温度表示方式デジタル
供給電源AC100V、DC12V
1台
¥199,800
税込¥219,780
33日以内出荷
9種類の測温センサに対応するマルチ入力。
0.1℃または0.01℃表示の高分解能。
比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。
比較判定状態が一目でわかる2色発光。
誤動作防止のキープロテクト機能。
前面パネルはIP65の保護構造。
感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65
表示メイン表示:0~99999・赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)、サブ表示:0~99999・赤色LED(文字高さ 7.6mm)
入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω
分解能0.1℃、0.01℃
機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能
消費電力(VA)約9
サンプリング周期200ms
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水防塵
供給電源AC100V~240V 50/60Hz
表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm)
水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当)
56mm大形LED採用による鮮明表示
取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
供給電圧(V)AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24
取付け方法壁掛け
センサー付属無
保護等級IP55相当
表示色赤色
表示3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定
分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000
抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下
表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
入力形式シングルエンデッド入力
絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V
耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500)
許容電圧範囲AC85~250V、DC20~30V
消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき)
動作温度範囲(℃)-10~50
保存温度範囲(℃)-20~70
質量(kg)約1.5
表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい)
仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V
関連キーワード