カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 温度計・温湿度計(5)
絞り込み
ブランド
  • 鶴賀電機
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(51)
  • 三菱電機(31)
  • ライン精機(9)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(12)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • A&D(59)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • 日本緑十字社(10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(139)
  • ダイヤトレンド(116)
  • 長野計器(92)
  • ナリカ(70)
  • 新コスモス電機(57)
  • 佐藤計量器製作所(49)
  • コガネイ(45)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(45)
  • イマダ(41)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表示器」の検索結果

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度入力タイプ大型表示器 鶴賀電機温度入力タイプ大型表示器鶴賀電機
63,980税込70,378
1個
52日以内出荷
薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm) 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 56mm大形LED採用による鮮明表示 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
供給電圧(V)AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24取付け方法壁掛けセンサー付属無保護等級IP55相当表示色赤色表示3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒入力形式シングルエンデッド入力絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500)許容電圧範囲AC85~250V、DC20~30V消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき)動作温度範囲(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~70質量(kg)約1.5表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい)仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V
熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付) 鶴賀電機熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付)鶴賀電機
199,800税込219,780
1台
33日以内出荷
現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示 単機能化で高いコストパフォーマンスを実現 暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易 設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能 JIS規格 JIS Z 8504 準拠
仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度質量(kg)約4(電源ケーブル含む)取付ポール取付測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出電源AC100VorDC12V精度±1.5℃(15~40℃)表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示)測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時)温度測定範囲(℃)0~60.0電源コード(m)約4.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)設置方式スタンド式湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において)温度表示方式デジタル供給電源AC100V、DC12V
マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B 鶴賀電機マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B鶴賀電機
33,980税込37,378
1台
16日以内出荷から17日以内出荷
9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。 比較判定状態が一目でわかる2色発光。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65表示メイン表示:0~99999・赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)、サブ表示:0~99999・赤色LED(文字高さ 7.6mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200ms温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防塵供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B 鶴賀電機マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B鶴賀電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200msRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
温度入力デジタルパネルメータ 鶴賀電機温度入力デジタルパネルメータ鶴賀電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から14日以内出荷
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)消費電力約2VA(AC電源)A/D変換器DualSlope積分方式保存温度(℃)-20~70応答時間(秒)約1.5温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)サンプリング周期2.5回/秒絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(電源)AC90~132V装着方法専用取付金具でパネル面より締付入力形式シングルエンデッド、フローティングRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V基準接点補償確度±2℃リニアライザアナログ折線近似
表示板特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら