184件中 161~184件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単相マルチメカニカル ブースターポンプ ULVAC(アルバック)

    単相マルチメカニカル ブースターポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    60日以内出荷
    DCブラシレスモータの採用で、負荷に応じた最適な回転速度で運転されることから、大気圧からの真空排気が可能です。 マグネットカップリングの構造により、ポンプ外部への油漏れなしです。 ポンプ内部のシールは、非接触シールを採用し、メカニカルロスを大幅に低減しました。 ドライバーボックス内部の電源切換で、100V系及び200V系で運転が可能です。
    用途分析機器、CVD装置に、真空乾燥器、凍結真空乾燥器、Heリークテスト、CO2ガスレーザー、真空脱泡、真空熱処理、液晶注入トラスコ品番129-8772幅(mm)167質量(kg)11高さ(mm)130奥行(mm)410電圧(V)100-120/200-240電源AC到達圧力(Pa)0.04排気速度50m3/h吐出口径VF-40吸込口径VG-40ポンプの種類油回転
  • 吸気アダプター ULVAC(アルバック)

    吸気アダプター

    ULVAC(アルバック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    KF-25の吸気管をM20に変換するためのアダプタです。 KF-25吸気管機種に適用し、標準吸気管を取り外さずに取り付けることができます。
    アズワン品番1-2104-02
  • ピラニ真空計 ケース付+測定子 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計 ケース付+測定子

    ULVAC(アルバック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    翌々日出荷
    気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×100外寸法(mm)150×134×201奥行(mm)130高さ(mm)100付属品電源ケーブル/3m (コントロール一体)、クイックマニュアル/1 部仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201質量(kg)1.4測定範囲0.4~2700Pa使用温度範囲10~40電源電圧AC100~240V/10VAケーブル長(m)5精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内表示アナログ型番GP-1G(ケース付き)/WP-16測定範囲(Pa)0.4~2700記録計出力DC0~10mV非線形出力測定子NW16アズワン品番2-081-04真空ゲージあり
  • 油回転真空ポンプ用 ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ用

    ULVAC(アルバック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    7日以内出荷
    高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
  • 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個
    翌日出荷
    高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
    電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)2吐出口径VG-40吸込口径VG-40ポンプの種類油回転
  • スクロール型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    スクロール型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥669,800税込¥736,780
    1個
    61日以内出荷
    接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。水蒸気吸引と連続大気開放運転が可能です。エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
    電圧(V)(50Hz)200/380/400/415、(60Hz)200/220/230/460電源AC到達圧力(Pa)30排気速度(50/60Hz)(L/min)433/516吐出口径KF-25アズワン品番1-9199-22吸込口径KF-25(Rc1/2)ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
  • 真空ポンプオイル ULVAC(アルバック)

    真空ポンプオイル

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個(20L)
    欠品中
    真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル ULVAC(アルバック)

    真空ポンプオイル

    ULVAC(アルバック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個(4L)
    欠品中
    耐食性に優れた合成油系のオイルです。
    動粘度(mm2/s)63.7
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    用途医療機器、産業機器に仕様ロック保護・過電流保護機能付幅(mm)83.5質量(kg)1.75高さ(mm)123.8奥行(mm)165電圧(V)24電源DC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径Rc1/8吸込口径Rc1/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 高真空タイアフラムポンプ ULVAC(アルバック)

    高真空タイアフラムポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)100吐出口径サイレンサ付アズワン品番1-9483-15吸込口径KF-16ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DTU) ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DTU)

    ULVAC(アルバック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番398-1584電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)アズワン品番1-9198-01吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
    用途自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。高さ(mm)231周波数(Hz)50/60規格TUV認証取得品電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    当日出荷
    ダイアフラム型真空ポンプの到達圧力性能をさらに追求したものです。 複数のポンプヘッドを3段式に配管することにより、通常のダイアフラム型では得られない到達圧力を実現しています。
    用途広域型ターボ分子ポンプのバックポンプ、クライオポンプ排気系のバックポンプ、メカニカルブースターポンプのバックポンプ、ロードロック室排気、吸着搬送、ハンドリング、レーザーガス循環・排気用、真空乾燥装置、凍結真空乾燥装置仕様異電圧対応可(お問い合せください)トラスコ品番850-9583幅(mm)190高さ(mm)310奥行(mm)437電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)266排気速度(50/60Hz)(L/min)100/110吐出口径KF-16吸込口径KF-16ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • エルボ ULVAC(アルバック)

    エルボ

    ULVAC(アルバック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状エルボ
  • 小型オイルフィルトレーションシステム ULVAC(アルバック)

    小型オイルフィルトレーションシステム

    ULVAC(アルバック)
    ¥208,980~税込¥229,878~
    1台
    翌々日出荷
    各種真空装置に用いられる油回転し空ポンプ専用のオイルフィルトレーション装置です。 使用しているエレメントは、水分・Ⅲ・粒子の除去機能を併せ持つ特殊なエレメントで、積層吸着により高精度で大量に処理できます。 真空ポンプとポンプ油を長期にわたって清浄に保ち、真空ポンプの故障、オイル交換の低減をはかることが可能になります。
  • 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音で低振動。 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空) 逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    トラスコ品番850-9596幅(mm)181質量(kg)34高さ(mm)269奥行(mm)536電圧(V)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P油量(mL)700~1100使用油R-7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • 回転翼型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    回転翼型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    16日以内出荷
    大排気量でコンパクトサイズ。 排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 大気圧からの作業が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。
    電圧(V)200-277/346-480電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類回転翼形
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ 自動復帰型サーマルプロテクら内蔵による安全設計 大気圧からの作動が可能 シンプル構造で、メンテナンスが容易
    ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    3日以内出荷
    ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。仕様サーマルプロテクタ付幅(mm)388質量(kg)37高さ(mm)274奥行(mm)523.6電圧(V)200電源AC吐出口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)吸込口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 直結型小型油回転真空ポンプ部品 ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ部品

    ULVAC(アルバック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    適合本体GCD-136X用ポンプの種類油回転
  • ニップル ULVAC(アルバック)

    ニップル

    ULVAC(アルバック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 高真空排気装置 ULVAC(アルバック)

    高真空排気装置

    ULVAC(アルバック)
    ¥639,800税込¥703,780
    1個
    93日以内出荷
  • 成膜用RF電源 ULVAC(アルバック)

    成膜用RF電源

    ULVAC(アルバック)
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1台
    62日以内出荷
    低出力電力で1Wから制御が可能です。500Hz~100kHzのパルスRF出力機能を標準搭載しています。13.56MHzの外部同期端子を標準搭載しています。AC100V~AC220Vの幅広い入力に対応しています。電源・マッチングボックスが一体であり小型・軽量化となります。
    用途スパッタリング装置用。CVD装置用。プラズマクリーニング装置用。プラズマエッチング装置用。プラズマアッシング装置用。RFイオン源に。RFニュートラライザーに。
  • 成膜用DC電源 入出力ケーブル付き ULVAC(アルバック)

    成膜用DC電源 入出力ケーブル付き

    ULVAC(アルバック)
    ¥1,398,000~税込¥1,537,800~
    1台
    62日以内出荷
    定格1~100%の領域で設定値の±1%の高精度出力保証しています。軽量・省スペース設計です。プラズマを熟知した出力制御です。強制空冷方式のため冷却水が不要です。優れたARC機能と高速ARC処理回路を搭載しています。
    用途FPD用スパッタリング装置用。半導体用スパッタリング装置用。電子部品用スパッタリング装置用。R&D向けスパッタリング装置用。産業コーティング用スパッタリング装置用。各種成膜装置のバイアス電源に。