「真空ポンプ ゲージ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。
仕様●到達圧力:―●加圧圧力:0.5MPa(ゲージ圧)●吸/排気口径(メネジ):外径9mmΦ/内径5mmΦ (Rc1/4)●排気速度(50/60Hz):80/84L/分
寸法(mm)168.5×288×181
質量(kg)9
電源(V)AC100
1個(1個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
仕様繰り返し性:±2%
材質測定子フィラメント:白金(Pt)
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
使用温度範囲(℃)10~40
外形寸法(mm)Φ46×81
電源電圧DC5V±5%、350mA(MAX)
精度±10%/±20%
電源電圧(V)DC+5%350mAMAX
保護等級IP30
使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)
取付姿勢制限無し
保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)
I/OコネクタUSB microB
圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。
パソコンとの接続も可能です。
AC電源不要:専用の電源が不要です。
軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。
優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。
広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。
豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。
適合規格:CE標準対応
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
電源電圧(V)DC+5%350mAMAX
圧力測定範囲(Pa)5.0×10[[の-2乗]]~1.0×10[[の5乗]]
関連キーワード