直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ
引火点(℃)200
流動点(℃)-15.0>
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)44.6
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.878
色(ASTM)L1.0>
危険物の性状非水溶性
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。
特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類油回転
油回転真空ポンプ向けに開発された専用オイルです。
仕様中・大型ポンプ用オイル
トラスコ品番652-3237
材質石油系鉱物油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
耐食性に優れた合成油系のオイルです。
動粘度(mm2/s)63.7
OMT-050A専用です。
トラスコ品番509-1540
全長(mm)40
品名OMT050A ELEMENT
全高(mm)90
外径(mm)70
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
材質エレメント
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3.9
寸法D(mm)8
材質SUS304
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
小型、軽量、低価格
サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮
シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
使用温度範囲(℃)7~40
ポンプの種類油回転
耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。
フランジタイプKF-25
寸法A(Φmm)40
寸法B(mm)6
寸法C(mm)35
質量(g)44
材質SUS304
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に
セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
電圧(V)AC100~240
出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力
測定範囲(Pa)0.4~2700
電源(VA)10
圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
材質SUS304
形状変換フランジ
接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。
仕様サーマルプロテクタ付
トラスコ品番398-1550
幅(mm)142
質量(kg)7.3
高さ(mm)202
奥行(mm)288.5
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)1000
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24
吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)
吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。
ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器
幅(mm)170
電源AC
到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
吸込口径KF-25
ポンプの種類油回転
ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。
電圧(V)100
電源AC
騒音値(dB(A))(50/60Hz)-
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。
ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
寸法C(mm)6
材質SUS304
形状ブランクフランジ
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
仕様繰り返し性:±2%
材質測定子フィラメント:白金(Pt)
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
使用温度範囲(℃)10~40
外形寸法(mm)Φ46×81
電源電圧DC5V±5%、350mA(MAX)
精度±10%/±20%
電源電圧(V)DC+5%350mAMAX
保護等級IP30
使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)
取付姿勢制限無し
保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)
I/OコネクタUSB microB
圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
真空ポンプの吸気口径変更用の吸気管オプション部品です。
材質真鍮、メッキ
寸法(mm)1112(内径Φ9×外径Φ24適用ホース口)
目盛は絶対圧力を示すMpa単位目盛で表示されています。
取付ねじR1/4
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。
パソコンとの接続も可能です。
AC電源不要:専用の電源が不要です。
軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。
優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。
広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。
豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。
適合規格:CE標準対応
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ