有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応した、ドライ真空ポンプのケミカルタイプ
自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計
大気圧からの作動が可能
シンプル構造で、メンテナンスが容易
幅(mm)203
質量(kg)27.5
高さ(mm)300
奥行(mm)411
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)0.001
排気速度(50/60Hz)(L/min)120/140
全負荷電流(A)50Hz/5.1、60Hz/6
使用電動機単相、100V、400W、4P、コンデンサ運転
吐出口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ10mm(G1/2)
吸込口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ10mm(G1/2)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
関連キーワード