地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。
プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります)
食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
極数4極
形式全閉外扇屋内形
電圧(V)三相200
構造三連プランジャポンプ
始動方式じか入
外観移動密閉形
モータ種類横形
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
極数4極
電圧(V)三相200
構造三連プランジャポンプ
始動方式じか入
モータ種類横形
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。
運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。
特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。
全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。
高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。
吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。
Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
電圧(V)単相100
独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TEH型は最大全揚程55mの高揚程タイプです。
用途田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。水道、電気工事現場の排水用。工場内の揚・排水、散水車、ミキサー車への給水用。洗浄用。スプリンクラー用。
始動方式リコイルスタータ
関連資料(1.32MB)
関連キーワード