水中モータと直結した高い効率のプロペラ形状は強力なジェット水流を生みます。
水流を広げ、撹拌効果を高めるガイドリングなし、整流効果に優れたガイドリング付など、バリエーションが豊富です。
用途産業廃水処理、上・下水処理用、池・河川の環境保全用、遊戯施設の人工水流用、混合・撹拌・溶解・混和・濃度均一化・曝気用
仕様【浸水検出装置(内蔵)】電極式(1.5kW以上)、【ガイドリング】なし
材質(フレーム)FC150(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)
ケーブルVCT(0.75kW以下)、2PNCT(1.5kW以上)
プロペラFC200(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)、SCS14(12極5.0kW以上)
耐熱クラスE種(4極0.75kW以下)、F種(6極0.75kW以上)
潤滑油タービン油VG32
構造(軸封)ダブルメカニカルシール
材質(主軸)SUS420J2(接液部)(4極0.75kW以下)、SUS316(接液部)(6極0.75kW)、SUS316(1.5kW以上)
構造(軸受)密封玉軸受
液温(℃)0~40
過熱保護装置サークルサーマルプロテクタ(0.75kW以下)、ミニチュアプロテクタ(1.5kW以上)
呼び径(Φmm)【プロペラ】300未満
モータ種類乾式水中形誘導電動機・4極、6極、8極、12極
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
関連キーワード