小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
槽内の異常増水を警報(ブザー及びランプ)によって知らせます。
警報水位を検知する(株)鶴見製作所製液面検出用フロートスイッチ(a接点)と併用して使用します。
非自動ポンプの場合、(株)鶴見製作所製の制御盤S型、K型、及びZE2型、ZEW2型と併用できます。
スイッチでブザーが切ってあっても、警報ランプの点灯により異常増水がわかる親切設計です。
用途異常増水時の警報用
検出方式フロート
設置場所屋内
関連資料(0.14MB)
関連キーワード