13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一。。1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能。。給水、排水ができ、お湯切れの心配がない。。ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー。。間接排水金具セット付き。。中空糸膜による高性能浄水器付き。。4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)。。。※給水(上水道)、排水が必要です。。間接排水金具セット付きです。。※温水器電源/定格消費電力 単相100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。。電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。。周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動作時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。。電源コード長さは1.5mです。。※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。。特にお買い替えの際はご注意ください。。詳しくは施工説明書をご覧ください。
材質キャビネット本体/化粧繊維板(低圧メラミン)・カウンタートップ・扉/化粧合板(高圧メラミン)・温水器表面材/鋼(防錆処理)、ABS樹脂温水器湯槽/ステンレス鋼浄水器本体/ステンレス鋼 質量(kg)67(運転時:81) ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×619×1398
1個
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力消臭剤5個・ポリ袋1箱入り。。ティッシュペーパーとポリ袋のディスペンサー付き。。奥行き235mmのスリムなサイズで紙おむつ約30個が入る大容量。。いたずらを防止するラッチ式(掛金)ロック機能付き。。
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 質量(kg)16.7 クリアホワイト 外形寸法(mm)W400×D235×H1,258
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

床に手を触れず開閉が可能。。汚れに強く清掃しやすい形状。。ゆっくり開閉するソフトダウン機構。。ステップ面に滑り止め加工。。既存のトイレブースにも設置可能。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 質量(kg)3.6 クリアホワイト 外形寸法(mm)[閉時]W472×D75×H450[開時]W472×D448×H63
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

介助する方や車いすの移動がしやすいサイズ。。軽い力30N(3kgf)で開閉操作が可能。。ゆっくり開くソフトダウン機構。。ソフトなマットでゆったり使える広い座面。。シートの長さは1,285mm。2.2m角以上のトイレブースであれば、災害などの緊急時にシートを開いたまま避難できるレイアウトが可能。。手すりと壁面への寄りかかりを利用すれば、車いす使用者お一人でも快適に使用できる。。左右の手すりはどちらも開閉が可能。。収納式のバックル付ベルト 。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 クッション材/ウレタンフォーム 張り材/ウレタンレザー 寸法(mm)(閉時)W738×D240×H1,538、(開時)W738×D1,285×H583 質量(kg)35 クリアホワイト
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷

ワイド1,500mmとゆったりサイズのソフトなマット。。寝返りに充分なシート幅650mm。。介助するかたの足が入りやすい、角のないシンプルなシート形状。。収納時は180mmの薄型設計なので、小型バリアフリートイレや、大型フィッティングルームへレイアウトしやすい。。収納式のバックル付ベルト。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂、クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー 寸法(mm)(閉時)W1,500×D180×H978、(開時)W1,500×D696×H480 質量(kg)43 クリアホワイト
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷

収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)。。お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。。交換可能な衝撃防止背クッション。。コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具W31別売)。。環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)。。ガードステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂背クッション/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー 寸法(mm)(閉時)W286×D98×H676、(開時)W286×D280×H676 質量(kg)4.6 クリアホワイト
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

可動部がない固定式。。お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。。ガード部分は正面から取りはずし可能(緊急対応時など)。。交換可能な衝撃防止背クッション。。メーカー旧製品(ベビーキープ類全般)と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)。。コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具F31別売)。。環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)。。ガードステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂・張り材/ウレタンレザー・座クッション/合成ゴム背クッション/ウレタンフォーム 質量(kg)6.5 クリアホワイト 外形寸法(mm)W315×D280×H1,150 対象使用対象月齢:生後5か月~2才半(30か月)まで
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

蹴り上げ・横ずれがしにくい3方向立上り形状。。コンパクト設計で、狭いスペースでも設置可能。。メーカー旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー穴位置が同じなので差し替えが可能。。マット部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表示。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、アルミニウム、ABS樹脂張り材/TPOレザー 寸法(mm)(閉時)W660×D120×H1,177、(開時)W660×D460×H883 質量(kg)13.3 クリアホワイト 対象使用対象月齢:生後1か月~1才半(18か月)まで
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

お子さまの万が一に配慮したトリプルガード。。やさしく支えるソフトシートクッション。。衛生面に配慮したオリジナル防汚レザー。。両サイドにユーザー要望が高い荷物スペースとフック。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表示。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂シートパッド・ヘッドパッド/ウレタンフォーム張り材/PVCレザー 質量(kg)32 クリアホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【閉時】630×180×1385【開時】630×750×1195 対象生後1ヵ月~2才半(30ヵ月)まで
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)。。お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。。交換可能な衝撃防止背クッション。。メーカー旧製品「ベビ ーキープE-FL」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)。。コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具F31別売)。。環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)。。ガードステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂背クッション/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー 寸法(mm)(閉時)W286×D98×H1,150、(開時)W286×D280×H1,150 質量(kg)7.5 クリアホワイト 対象使用対象月齢:生後5か月~2才半(30か月)まで
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

マザーズバッグや小物が置けるのでお子さまから離れることなく作業もスムーズ。。蹴り上げ、横ずれがしにくい3方向立上り形状。。メーカー旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能。。クッションの高さは作業がしやすい800mm。。荷物掛け用フック付き。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表記。。クッション部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂張り材/TPOレザー 質量(kg)23 クリアホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【閉時】772×155×1323※参考値。壁の種類により141に変更可。【開時】772×611×972 対象生後1ヵ月~2才半(30ヵ月)まで
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

クッションの高さを車いすのかたも使いやすい720mmに設定。。車いす乗車時のひざが入りスムーズに作業できる高さ。。車いす対応専用の誘導案内ステッカー付属。。
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂張り材/TPOレザー 質量(kg)18 クリアホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【閉時】772×155×614※参考値。壁の種類により141に変更可。【開時】772×611×264 対象生後1か月~2才半(30か月)まで
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷

マザーズバッグや小物が置けるのでお子さまから離れることなく作業もスムーズ。。蹴り上げ、横ずれがしにくい3方向立上り形状。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)。。クッション部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂張り材/TPOレザー 質量(kg)18 クリアホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【閉時】772×155×614※参考値。壁の種類により141に変更可。【開時】772×611×264 対象生後1ヵ月~2才半(30ヵ月)まで
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷