2ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航空障害灯 サンコーシャ航空障害灯サンコーシャ
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
通信用SPD SMART SPD サンコーシャ通信用SPD SMART SPDサンコーシャ
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
基板用端子台 サンコーシャ基板用端子台サンコーシャ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様端子板
絶縁支持台 サンコーシャ絶縁支持台サンコーシャ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
仕様5対高絶縁切分端子板
1対高絶縁切分端子板 サンコーシャ1対高絶縁切分端子板サンコーシャ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
仕様1対高絶縁切分端子板
重要回線マーカー1芯用赤 サンコーシャ重要回線マーカー1芯用赤サンコーシャ
179税込197
1個
5日以内出荷
示名条片巾狭タイプ サンコーシャ示名条片巾狭タイプサンコーシャ
789税込868
1個
5日以内出荷
クローネ端子に取り付ける示名条片
端子板・付属 サンコーシャ端子板・付属サンコーシャ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。 両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。
端子構造両側ねじ/10列/2段材質(絶縁体)フェノール樹脂絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)端子M3×6(ねじ端子)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2質量(g)約180
端子板・付属 サンコーシャ端子板・付属サンコーシャ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
端子板・付属 サンコーシャ端子板・付属サンコーシャ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
セツプラグ サンコーシャセツプラグサンコーシャ
429税込472
1個
4日以内出荷
火災報知器SPD サンコーシャ火災報知器SPDサンコーシャ
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD ・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線) ・R型受信機の伝送線 に使用します 1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい 雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える 交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い 警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心 JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)最大連続使用電圧(V)DC48定格電流(A)DC1動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA)直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時)電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV)質量(g)約200仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
エンドピース用馬金物 H=50 サンコーシャエンドピース用馬金物 H=50サンコーシャ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
アースクリップ サンコーシャアースクリップサンコーシャ
239税込263
1個
5日以内出荷
Uリンク サンコーシャUリンクサンコーシャ
979税込1,077
1個
5日以内出荷
SA-8 端子板、SA-9 端子板、SA-13 端子板に適応 信号回線の切り分け、片側ループ試験に使用 5 kV の高絶縁耐圧 モニター口 二つ付き 2芯用
使用温湿度範囲-20~65℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-20~65℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内および屋外用器具箱内絶縁抵抗(MΩ)10000以上(直流500V)耐電圧(kV)交流5/1分間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×14×26.5
PFロット棒 サンコーシャPFロット棒サンコーシャ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
KPRアース受金具B サンコーシャKPRアース受金具Bサンコーシャ
849税込934
1個
5日以内出荷
8対切分標準PFモジュール サンコーシャ8対切分標準PFモジュールサンコーシャ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ)仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)
8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) サンコーシャ8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)サンコーシャ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します端子対数8対
10対切分心線変換PFモジュール サンコーシャ10対切分心線変換PFモジュールサンコーシャ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
SMART SPDモニタ用コネクタ付ケーブル サンコーシャSMART SPDモニタ用コネクタ付ケーブルサンコーシャ
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
SMART SPD用システムショートバー サンコーシャSMART SPD用システムショートバーサンコーシャ
3,490税込3,839
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD サンコーシャ電源回路用SPDサンコーシャ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
端子板用付属品 サンコーシャ端子板用付属品サンコーシャ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
絶縁トランス サンコーシャ絶縁トランスサンコーシャ
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
CLP形通信用SPD用ショートバー サンコーシャCLP形通信用SPD用ショートバーサンコーシャ
359税込395
1個
6日以内出荷
ケーブル用保安器 サンコーシャケーブル用保安器サンコーシャ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
KRONE端子用SPD サンコーシャKRONE端子用SPDサンコーシャ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
スパイラルアース サンコーシャスパイラルアースサンコーシャ
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
サンフレックスキット サンコーシャサンフレックスキットサンコーシャ
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷
サンネット サンコーシャサンネットサンコーシャ
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
25□形端子板用カバー サンコーシャ25□形端子板用カバーサンコーシャ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
仕様端子板カバー
GL3□形用端子板カバー サンコーシャGL3□形用端子板カバーサンコーシャ
869税込956
1個
6日以内出荷
仕様端子板カバー
端子板用示名条片 サンコーシャ端子板用示名条片サンコーシャ
429税込472
1個
6日以内出荷
仕様端子板用示名条片
端子板用クリート サンコーシャ端子板用クリートサンコーシャ
639税込703
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様端子板用クリート
端子板用スコッチカル サンコーシャ端子板用スコッチカルサンコーシャ
869税込956
1個
6日以内出荷
仕様端子板用スコッチカル
端子板付属品 サンコーシャ端子板付属品サンコーシャ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
仕様端子板付属品
絶縁支持台 サンコーシャ絶縁支持台サンコーシャ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
仕様端子板用絶縁台(新型)
基板用端子台 サンコーシャ基板用端子台サンコーシャ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様端子板
基板用端子台 サンコーシャ基板用端子台サンコーシャ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
仕様端子板