「ピアノスイッチ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。
接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。
端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格DC5V 10mA
端子形状フロー実装
動作力7.9N(最大)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保存温度範囲(℃)-30~+85
電気的耐久性1000回
絶縁耐圧AC300V 1分間
操作部形状ピアノタイプ
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。
接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。
端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格DC5V 10mA
動作力7.9N(最大)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保存温度範囲(℃)-30~+85
電気的耐久性1000回
絶縁耐圧AC300V 1分間
関連キーワード