絞り込み
ブランド
- 慶洋エンジニアリング
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
慶洋エンジニアリング
慶洋エンジニアリングのページです。慶洋エンジニアリングは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、自動車用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 慶洋エンジニアリング |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1第三長谷川ビル5F・6F |
特価

地デジチューナー
慶洋エンジニアリング¥31,980税込¥35,1781個当日出荷【4×4チューナーアンテナ】目立ちにくい4×4アンテナでより安定した地デジ放送を楽しめる。【おでかけモード搭載】ホームポジションのチャンネル情報を記憶し、遠隔地でチャンネルスキャンを行った後にスムーズにホームポジションに復帰できます。【フルセグワンセグ自動切り替え】弱電界環境でフルセグ受けができない場合でも自動的にワンセグ受信に切り替わります。【EPG(電子番組表)対応】フルセグ受下では番組表を取得可能。【リモコン付き】付属のリモコンで操作が可能。【HDMI RCA】HDMI RCA×2搭載。【自動中継局サーチ】中継局の切り替わり地点で自動にスムーズに切り替わる。用途【車載用地上デジタルチューナー】純正モニターやディスプレイオーディオ、HDMI入力搭載機器に接続するだけで地デジデジタル放送を高画質で見られます。形式車載用地上デジタルテレビチューナー電源電圧DC12V(動作範囲:9V~13.8V)受信周波数470MHz~770MHz音声出力ステレオRCA(2Vp-p) HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時映像出力RCA(1Vp-p/75)HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時
Wi-Fiルーター
慶洋エンジニアリング¥17,980税込¥19,7781個当日出荷◎バッテリーレス耐熱性に優れています。本体が熱くならないので車載でも安心!。◎SIM契約・月額使用料不要!。◎初回10ギガ付き。USB電源接続で即開通!リチャージも簡単!。◎44g超軽量、コンパクトサイズ! 持ち運びもラクラクでキャンプやテレワークでも活躍!。◎大手キャリア対応で常に最適な環境を自動選択。移動中でも安心。◎日本製、嬉しい1年保証です。用途サクッと使える車載対応Wi-FiルーターAN-S117質量(g)44電圧(V)消費:5(2A 以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:87×51×13通信速度【データ】下り最大:150MB(DL) 上り最大:50MB
デジタル缶バッジ
慶洋エンジニアリング¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷・ios&Android対応の専用アプリで、画像をバッジに転送し持ち歩ける。・GIF画像は最大8枚、3秒動画の再生にも対応。・本機同士を近づけ画像シェアが可能。・QRコードや応援メッセージも自由に表示可能本体質量(g)約27.6接続方式Bluetooth V5.4入力電圧(V)DC5、0.5A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×9×57.8解像度【パネル】360×360充電時間(時間)約1.5対応フォーマット画像・JPG、PNG、GIF 動画・MP4、GIF使用時間(時間)明るさ最大時:約5.5、明るさ最小時:約9.5対応アプリケーションiOS13以上、Android7.0以上パネル1.8インチ、IPSタッチパネルメモリ容量(MB)16(画像約50枚、GIF約10本、動画約3本)
デジタルバックミラー+2カメラドライブレコーダー
慶洋エンジニアリング¥26,980税込¥29,6781台当日出荷【デジタルバックミラーで後方の視認性アップ】 純正ミラーと比べ広い後方視界の確保します。付属の200万画素高画質リアカメラで後部座席の人や荷物による後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。後方を鮮明に映し出し、クリアで広範囲な映像で運転をサポートします。【前後カメラ共にフルハイビジョン録画に対応】 フロント・リア共にWDRカメラを搭載し、高画質録画で高い視認性を確保できます。【スモークガラス対応】 スモークガラスの濃さにより4段階調整可能。【リアカメラ画面は拡大機能対応】 ミラー画面内のアイコンをタップすることで、1.5倍・2倍にズームアップ可能。【安心の3年保証】 日本メーカー、サポート体制も充実仕様●G センサー:有り ( 低感度 / 中感度 / 高感度 の3段階レベル調整)●カメラMAX記録画角:水平:100°/ 垂直:53°/ 対角:120°●カメラセンサー:CMOS センサー 約200 万画素●カメラレンズ画角:水平:110°/ 垂直:59°/ 対角:131°●録画サイズ:Full HD (1920×1080P)質量(g)約36、約370寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×72×24.5、約55×37×41.5消費電流(mA)( フロント/ リアカメラ接続時)常時録画中 DC12V:約800/ MAX1,540、 DC24V:約40/ MAX 880録画時間(1 ファイル)常時録画:約60 秒 衝撃検知録画:約60 秒 検知した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 手動録画:約60 秒 ボタンを押した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 ※1 衝撃の検知、手動録画は、タイミングによって録画時間が異なります。音声録音オン/ オフ 切り替え可能画面サイズ10.66 インチ タッチパネルディスプレイF値2メモリーカードmicroSDHC カード:16 ~ 32GB microSDXC カード:64~128GB スピードクラス CLASS10 以上 ※2※2 すべてのmicroSD カードの動作を保証するものではありません。 ※2 上記以外のmicroSD カードは使用できません。フレームレートフロント27.5fps / リア25fps動作温度範囲(℃)-20~+65録画方式(録画ファイル)常時録画/ 衝撃検知録画 / 手動録画・H.264(.MP4)GPS有り(外付け)
APP HDMI IN
慶洋エンジニアリング¥14,980税込¥16,4781台当日出荷データ通信用USBポートに繋げてHDMI出力機器を接続するだけ。HDMI入力の無い車両でも、車両のデータ通信用USBポートに本器を繋ぎ、ファイヤースティックTV、DVDプレーヤー、地デジチューナー、ゲーム機のHDMI出力を本器に繋げて楽しむことができます。USB Type-A/Type-C に対応。USB変換(A⇒C)コネクタを付属しているのでどの車両にも接続可能。小型軽量で、バッテリーレス。置き場所に困らないコンパクト設計、バッテリーを搭載していないので車内でも安全安心に使用できます。地デジチューナーとのセット購入がおすすめです付属品USB Type-AtoC 変換コネクタ、取扱説明書(保証書付き)仕様HDMI入力:Standard HDMI 1.4、2K(2560×1440)60Hz、1080P(1920×1080)60/50Hz、720P(1280×720)60/50Hz電源5V(USB)本体質量(g)約45(ケーブル含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×58×14メモリー128MB+16MB ROM使用CPUDual-core 1.0GHz Arm Cortex-A7適合車種有線Apple CarPlay対応のディスプレイオーディオ搭載車OSLinuxWi-Fi○(Only for update)
CMOSバックカメラ
慶洋エンジニアリング¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷☆日本の会社が本気で考えた、CMOSバックカメラ。☆55万画素垂直132度水平106度の広角カメラ搭載。夜間や暗い場所でもしっかりサポート。☆後付けナビはもちろん純正ナビにも対応。リバースギアで画面切り替え。☆防塵防水IP68で雨天時でも安心して使える。☆設置しやすいコンパクト設計。☆電源・映像端子一体ケーブル付で面倒な配線無しで取付可能。☆日本メーカーの安心3年保証用途MOSバックカメラ 純正ナビ対応 小型バックカメラ 広角130° 電源・映像端子一体型ケーブルセット本体質量(g)80使用電圧(V)12センサーCMOS 1/3インチカラー消費電流(mA)70F値2.4画素数55万画素設置形態バックビュ―画角映像:水平 132°、水平 106°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×24.5
27インチ移動式タブレット
慶洋エンジニアリング¥88,980税込¥97,8781個6日以内出荷・フルハイビジョン解像度且つ27インチIPSパネル搭載で見やすい。・キャスタースタンド付で屋内どこでも移動がらくらく。・縦でも横でも90度自由に変えれてスマートフォンみたいに使える。・大迫力ウーファー付きトータル30Wの4スピーカー搭載。・バッテリー動作が最大5時間可能(。輝度80%想定)。・HDMI入力対応でゲーム機やパソコンも出力可能付属品電源アダプター、電源ケーブル、スタンド上部支柱、スタンド下部支柱、スタンドベース、Bluetoothリモコン、リモコンホルダー、コードパックル、スタンドネジ一式、単4電池×2(動作確認用)、組立用ドライバー、保証書付き取扱説明書質量(kg)スタンド:約10消費電力(W)通常56、最大70電源19V/65W(専用電源コネクタ)表面処理ノングレア本体質量(kg)約6.3連続使用時間(時間)約5(輝度80%想定)バッテリー14.6V/7300mhメモリー6GBコントラスト比1300:1解像度1920×1080使用CPUMT8786 (8core)応答速度14ms入力端子USBTypeC×1、HDMI入力×1、専用電源×1スピーカー5W×2(ウーファー)+10W×2(メイン)色(本体)ホワイトOSandroid14Webカメラ8MP傾斜角度(°)前方-20、後方+25タッチパネル方式10点マルチタッチBluetoothVer5.0アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド含まず:628.6×376×39.9、本体+スタンドサイズ:628.6×1388.5×406(最下段H1188.5)Wi-Fi2.4GHz/5GHz内蔵マイク2チャンネルストレージ128GBモニターサイズ27パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350
APPCAST for BMW
慶洋エンジニアリング¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷KEIYO APPCASTシリーズのBMWの無線接続Car Playに接続して、動画配信サービスなどさまざまなAndroidアプリケーションが楽しめるAPPCAST FOR BMW AN-S133 BMWのiDriveディスプレイで、Net Flix・Amazon Prime・You Tubeなどの動画配信サービスの視聴が可能になります(対応機種・ID6、ID7、ID8、ID8.5、ID9,Mini ID6(純正ナビ搭載車))。【動画配信サービスに対応】。Googleアカウントより、アプリのダウンロード追加が可能です。【バッテリーレスでコンパクト】。電源は車両のUSB(Type-Aまたは、Type-C)より供給、重量は約62gでコンパクトサイズなので、置き場所に困りません。【GPS内臓なので地図アプリは常に最新】。最新の地図アプリをダウンロードすれば、地図は常に最新です。【SDカードに保存された動画や音楽Fileの再生が可能】。SDカードスロットがあるので、個人所有の動画や音楽を楽しめます。付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、保証書(取扱説明書QRコード付き)電源5V(USB )/ 1A本体質量(g)約62 (本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×17.1×76メモリー内臓:4GB+64GBOSAndriod10BluetoothBluetootn5.0Wi-Fi2.4Ghz + 5Ghz(Dual Band)GPS内臓 GPS + AGPS + GLONASS + BSD対象CPU形式MT6765 Cortex-A53 up to 2.0Ghz
APPワイヤレス
慶洋エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷APPワイヤレスの主な特徴。・Apple CarPlay の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります。・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計。・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz
APPワイヤレス
慶洋エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷APPワイヤレスの主な特徴。・Android Auto の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります。・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計。・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz
APPキャスト
慶洋エンジニアリング¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!。Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!。2画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!。大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!。スマートフォンとBluetooth接続で使える!。Wi-Fi環境がなくても使用できる!。バッテリーレスのコンパクト設計用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる色ブラック・ゴールド質量(g)75メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
APPキャストⅡ
慶洋エンジニアリング¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷1Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!。2Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!。32画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!。4大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!。5スマートフォンとBluetooth接続で使える!。6Wi-Fi環境がなくても使用できる!。7バッテリーレスのコンパクト設計用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる質量(g)90消費電流(A)2(MAX)メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
360度ミラー型ドライブレコーダー
慶洋エンジニアリング¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷3つのカメラにより極限まで広げた広範囲録画を実現。交通事故の約7割は側面事故と言われています。本製品はスマートミラー下部に内蔵された360°カメラで車内外を全方位で録画できる他、セパレートのフロント+リアカメラで前後の様子も鮮明に記録。極限まで広げた広範囲録画を実現し、決定的瞬間を逃しません。。360°カメラにはHDR、前後カメラにはSTARVIS・WDRを搭載。前後カメラ共に夜間に強い高性能イメージセンサー「STARVIS」を搭載。逆光補正のHDR・WDR機能と合わせ、夜間や悪天候でもフルハイビジョン解像度の高画質映像を録画できます。※STARVISはソニー株式会社の登録商標です。※ご利用の環境によって効果が出づらい場合があります。。タッチパネル搭載の10.7インチの大型スマートミラー。スマートミラーには、視野角が広いIPS方式の液晶を採用。10.7インチの大型サイズでタッチパネルを搭載しているため、どの角度でも見やすく、直観的な操作が可能です。7つの表示モードの中からお好みの視点での周囲映像を表示できるので、後部座席の人や荷物で後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。※前後+360度を4分割表示で最大6つの視点を表示可能。。フロント・リアカメラは分離式なのでお好きな位置に配置可能。カメラ一体式のミラー型ドライブレコーダーでは、ミラーの角度を調整すると一緒にフロントカメラの向きも変わってしまいますが、分離式ならカメラ・ミラーの角度が個々に調整できるので、運転中などに気にならない位置へカメラを設置することが可能です。。衝撃検知による駐車監視録画機能を搭載。駐車監視機能をオンにすると、エンジン停止(ACCオフ)後に、Gセンサーによる衝撃検知監視がはじまります。※衝撃を検知したタイミングで本体が起動し、その6秒後から30秒間の録画映像をイベントファイルとして記録することが可能です。。ドライバー不在の状況であっても、まさかの瞬間を逃さず記録します。仕様【録画ファイル】常時録画/手動録画/衝撃検知録画セット内容ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、リアカメラ、リアカメラケーブル(8.5m)、GPSアンテナ(2m)、常時電源ケーブル(4m)、シガー電源ケーブル(4m)、microSDカード32GB、SDカードアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約550(本体のみ)、【フロント・リアカメラ仕様】約45(ケーブル含まず)電源DC12V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約291×93.5×26.5、【フロント・リアカメラ仕様】カメラ 約55×52×37センサーGセンサー:有解像度【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)画面サイズミラー画面:10.66インチ・タッチパネル式IPS液晶画素数【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)フレームレート27.5fps、フロント:27.5fps / リア:25fps画像補正【フロント・リアカメラ仕様】WDR画角【最大記録】水平360°/垂直226°/F2.0、【フロント・リアカメラ仕様】水平115°/垂直62°/対角157°/F1.8カメラ仕様360℃MOSセンサー約500万画素、【フロント・リアカメラ仕様】CMOSセンサー約200万画素GPS有(外付、みちびき対応)
APPCAST
慶洋エンジニアリング¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ)電源5(USB Type-C)本体質量(g)約90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×13×60メモリー4GB使用CPU4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz)適合車種有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車OSAndroid12無線2.4GHz/5GHzBluetooth5HDMI規格ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P)ストレージ64GBGPS内蔵SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
ドライブレコーダー
慶洋エンジニアリング¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷200万画素フルハイビジョンでその瞬間を鮮明に記録機能Gセンサー、GPS、直結電源コード記録媒体microSDHCカード画素数200万画素