絞り込み
ブランド
  • 慶洋エンジニアリング
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,529)
  • エレコム(4,849)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,761)
  • ナリカ(3,038)
  • サンワサプライ(2,999)
  • コクヨ(2,377)
  • エスコ(2,137)
  • ナカバヤシ(2,053)
  • StarTech.com(1,889)
  • レイ・アウト(1,332)
  • RS PRO(1,187)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,152)
  • サンワダイレクト(1,115)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,018)
  • オーム電機(976)
  • サクラクレパス(969)
  • 永岡書店(969)
  • BUFFALO(バッファロー)(968)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wi-Fiルーター 慶洋エンジニアリング

    Wi-Fiルーター

    慶洋エンジニアリング
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ◎バッテリーレス耐熱性に優れています。本体が熱くならないので車載でも安心!。◎SIM契約・月額使用料不要!。◎初回10ギガ付き。USB電源接続で即開通!リチャージも簡単!。◎44g超軽量、コンパクトサイズ! 持ち運びもラクラクでキャンプやテレワークでも活躍!。◎大手キャリア対応で常に最適な環境を自動選択。移動中でも安心。◎日本製、嬉しい1年保証です。
    用途サクッと使える車載対応Wi-FiルーターAN-S117質量(g)44電圧(V)消費:5(2A 以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:87×51×13通信速度【データ】下り最大:150MB(DL) 上り最大:50MB
  • 27インチ移動式タブレット 慶洋エンジニアリング

    27インチ移動式タブレット

    慶洋エンジニアリング
    88,980税込97,878
    1個
    6日以内出荷
    ・フルハイビジョン解像度且つ27インチIPSパネル搭載で見やすい。・キャスタースタンド付で屋内どこでも移動がらくらく。・縦でも横でも90度自由に変えれてスマートフォンみたいに使える。・大迫力ウーファー付きトータル30Wの4スピーカー搭載。・バッテリー動作が最大5時間可能(。輝度80%想定)。・HDMI入力対応でゲーム機やパソコンも出力可能
    付属品電源アダプター、電源ケーブル、スタンド上部支柱、スタンド下部支柱、スタンドベース、Bluetoothリモコン、リモコンホルダー、コードパックル、スタンドネジ一式、単4電池×2(動作確認用)、組立用ドライバー、保証書付き取扱説明書質量(kg)スタンド:約10消費電力(W)通常56、最大70電源19V/65W(専用電源コネクタ)表面処理ノングレア本体質量(kg)約6.3連続使用時間(時間)約5(輝度80%想定)バッテリー14.6V/7300mhメモリー6GBコントラスト比1300:1解像度1920×1080使用CPUMT8786 (8core)応答速度14ms入力端子USBTypeC×1、HDMI入力×1、専用電源×1スピーカー5W×2(ウーファー)+10W×2(メイン)色(本体)ホワイトOSandroid14Webカメラ8MP傾斜角度(°)前方-20、後方+25タッチパネル方式10点マルチタッチBluetoothVer5.0アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド含まず:628.6×376×39.9、本体+スタンドサイズ:628.6×1388.5×406(最下段H1188.5)Wi-Fi2.4GHz/5GHz内蔵マイク2チャンネルストレージ128GBモニターサイズ27パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350
  • APPCAST for BMW 慶洋エンジニアリング

    APPCAST for BMW

    慶洋エンジニアリング
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    KEIYO APPCASTシリーズのBMWの無線接続Car Playに接続して、動画配信サービスなどさまざまなAndroidアプリケーションが楽しめるAPPCAST FOR BMW AN-S133 BMWのiDriveディスプレイで、Net Flix・Amazon Prime・You Tubeなどの動画配信サービスの視聴が可能になります(対応機種・ID6、ID7、ID8、ID8.5、ID9,Mini ID6(純正ナビ搭載車))。【動画配信サービスに対応】。Googleアカウントより、アプリのダウンロード追加が可能です。【バッテリーレスでコンパクト】。電源は車両のUSB(Type-Aまたは、Type-C)より供給、重量は約62gでコンパクトサイズなので、置き場所に困りません。【GPS内臓なので地図アプリは常に最新】。最新の地図アプリをダウンロードすれば、地図は常に最新です。【SDカードに保存された動画や音楽Fileの再生が可能】。SDカードスロットがあるので、個人所有の動画や音楽を楽しめます。
    付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、保証書(取扱説明書QRコード付き)電源5V(USB )/ 1A本体質量(g)約62 (本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×17.1×76メモリー内臓:4GB+64GBOSAndriod10BluetoothBluetootn5.0Wi-Fi2.4Ghz + 5Ghz(Dual Band)GPS内臓 GPS + AGPS + GLONASS + BSD対象CPU形式MT6765 Cortex-A53 up to 2.0Ghz
  • APP HDMI IN 慶洋エンジニアリング

    APP HDMI IN

    慶洋エンジニアリング
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    データ通信用USBポートに繋げてHDMI出力機器を接続するだけ。HDMI入力の無い車両でも、車両のデータ通信用USBポートに本器を繋ぎ、ファイヤースティックTV、DVDプレーヤー、地デジチューナー、ゲーム機のHDMI出力を本器に繋げて楽しむことができます。USB Type-A/Type-C に対応。USB変換(A⇒C)コネクタを付属しているのでどの車両にも接続可能。小型軽量で、バッテリーレス。置き場所に困らないコンパクト設計、バッテリーを搭載していないので車内でも安全安心に使用できます。地デジチューナーとのセット購入がおすすめです
    付属品USB Type-AtoC 変換コネクタ、取扱説明書(保証書付き)仕様HDMI入力:Standard HDMI 1.4、2K(2560×1440)60Hz、1080P(1920×1080)60/50Hz、720P(1280×720)60/50Hz電源5V(USB)本体質量(g)約45(ケーブル含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×58×14メモリー128MB+16MB ROM使用CPUDual-core 1.0GHz Arm Cortex-A7適合車種有線Apple CarPlay対応のディスプレイオーディオ搭載車OSLinuxWi-Fi○(Only for update)