洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分)
孔径(Φmm)×数1×後6
最大幅(mm)12
材質ステンレス
柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)9
耐圧力(MPa)17
付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)
先端ノズル脱着式1/8オネジ
洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス
孔径(Φmm)×数1.0×後3
取り付けネジサイズ1/8。
洗管ホースに取り付けて使用。
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース外径(Φmm)6.1
耐圧力(MPa)15
付属品1/4(2分)ニップル
ホース内径(Φmm)3.6
ノズル一体式極細洗管ホース
家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6
ホース外径(Φmm)6.1
耐圧力(MPa)15
適合機種メーカーケルヒャー
ノズル外径(Φmm)8
2分サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース内径(Φmm)6.4
ホース外径(Φmm)9.3
耐圧力(MPa)10
付属品1/4(2分)ニップル
ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用
耐圧(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)4
ホース外径(Φmm)8.4
ノズル外径(Φmm)8
穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔
接続1/4(2分)オスニップル付
関連キーワード