6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
代かき作業時に原液で土壌混和処理を行えます。 滴下装置「滴下美人」をトラクターに装着することにより、代かきと同時に散布できるので、散布時間を省略できます。 安定した処理層を形成するので、高い除草効果を発揮しむだなく効果を発揮し、また水稲に対する安全性も高いです。 ノビエ・コナギなどの各種一年生雑草やマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリに対して高い効果が長期間持続します。
剤形乳剤 適合場所水稲 成分オキサジアゾン8.0%、ブタクロール12.0% 性状黄色澄明可乳化油状液体 適合作物移植水稲、いぐさ 農林水産省登録第(号)22430 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

代かき同時、田植同時に散布できる水稲用初期除草剤です。 滴下装置「滴下美人2」を使用することで、代かき同時散布ができます。 このため初期除草剤散布にかかっている時間を省くことができます。 一発剤や中後期剤との組み合わせで、長期間雑草の無いきれいな水田を実現します。
性状類白色乳濁液体 農林水産省登録第(号)23099 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1個(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。 直播水稲にも使用できます。
用途除草剤として 剤形液剤(原液) 適合場所水稲 成分シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0% 性状黄赤色澄明水溶性液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19201 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田植前及び田植後早めの散布で安定した効果を示します。 土壌吸着性に優れ、土壌中での移動性も小さいので、長期間雑草の発生を抑えます。また移植水稲に対しては幅広い条件下で安全に使用できます。 最近問題化しているホタルイ、アゼナ等に高い効果を示します。 田植前及び田植後早い時期に散布しておくことにより、余裕をもって一発処理除草剤、中期剤につなぐことができるので、適切な体系防除が可能です。 畦畔からパックを投げ入れるだけの簡単散布。パックのまま処理するので、散布する人や周辺作物に対して、散布時の飛散の心配がありません。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分ブタクロール20.0% 性状褐色粒状水溶性 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)20825 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分シハロホップブチル1.8% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19191 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

滴下美人Ⅱ 日産化学 動画あり
日産化学滴下美人Ⅱ
トラクターに滴下装置「滴下美人(R)Ⅱ」とデルカット(1.5Lまたは5 Lボトル)を装着することで、代かき作業と同時に省力的に薬剤散布が行えます。
用途除草の手間、作業のムダを減らせる水稲用初期除草剤散布装置です。デルカット乳剤1.5L/5L・イネゼットEW 2Lとこちらの滴下装置「滴下美人2」を併用することで、代かき作業と同時に薬剤散布が可能です。散布作業の時間を削減でき、様々な水田雑草を長期間抑えることができます。”除草効果”と”省力性”を両立させ、忙しい方の除草ニーズにお応えします。 関連資料(4.62MB)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷