代かき同時、田植同時に散布できる水稲用初期除草剤です。
滴下装置「滴下美人2」を使用することで、代かき同時散布ができます。
このため初期除草剤散布にかかっている時間を省くことができます。
一発剤や中後期剤との組み合わせで、長期間雑草の無いきれいな水田を実現します。
性状類白色乳濁液体
農林水産省登録第(号)23099
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分シハロホップブチル1.8%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19191
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
直播水稲にも使用できます。
用途除草剤として
剤形液剤(原液)
適合場所水稲
成分シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0%
性状黄赤色澄明水溶性液体
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19201
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
クログワイやホタルイなど、多年生雑草もしっかり枯殺。
塊茎形成を抑制、翌年の発生要因を減らすことが可能。
オモダカ、コナギなどSU抵抗性雑草への効果を強化。
田植同時散布も可能(粒剤)。直播水稲にも使える(粒剤)。
農林水産省登録第(号)23222
毒劇区分普通物
発芽後から5葉期までのノビエに効果を示します。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形乳剤
適合場所水稲
成分シハロホップブチル30.0%
性状類白色粘稠乳濁液体
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19196
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(100mL)
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体
適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)
農林水産省登録第(号)21766
毒劇区分普通物
剤形液剤(原液)
ホルモン型の選択性除草剤で、水田に多い広葉雑草をはじめ、多年生雑草にも茎葉処理で優れた効果があります。
効果に優れ経済的、しかも水稲に対する選択性の高い除草剤です。
水田の雑草防除のほか、畑地などの雑草防除にも優れた効果を示します。
成分MCPAナトリウム19.5%
性状赤褐色透明液体
適合作物水稲、水稲(刈取跡)、水田作物(水田畦畔)、水田作物(水田畦畔)、とうもろこし、麦類、日本芝、西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)、樹木等
農林水産省登録第(号)7684
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
体系で使われている一発剤の代わりに使用することで、難防除雑草の問題を解決できる新しいタイプの中期剤です。
もちろん従来の中期剤と同様に、一発剤で取りこぼした雑草の防除にも使えます。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分シハロホップブチル1.8%、ジメタメトリン1.0%、ハロスルフロンメチル0.90%、ベンゾビシクロン2.0%
性状淡灰色細粒
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)22080
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラクターに滴下装置「滴下美人(R)Ⅱ」とデルカット(1.5Lまたは5 Lボトル)を装着することで、代かき作業と同時に省力的に薬剤散布が行えます。
用途除草の手間、作業のムダを減らせる水稲用初期除草剤散布装置です。デルカット乳剤1.5L/5L・イネゼットEW 2Lとこちらの滴下装置「滴下美人2」を併用することで、代かき作業と同時に薬剤散布が可能です。散布作業の時間を削減でき、様々な水田雑草を長期間抑えることができます。”除草効果”と”省力性”を両立させ、忙しい方の除草ニーズにお応えします。
関連資料(4.62MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ホルモン型、吸収移行型の除草剤で、雑草の茎葉や根から吸収され、体内を移行して生理的な障害を与えて枯死させます。
本剤の作用は選択性が明瞭であり、広葉雑草には効果が高く、イネ科雑草に効果がありません。
土壌中の移動性は比較的大きく、効力の持続期間は約20日間です。
高温時ほど(25℃以上)、効果が高くなります。
センチピードグラス内の雑草防除により、養生管理ができます。
成分2,4-PAジメチルアミン塩・・・49.5%
有効期限(年)5
性状茶褐色液体
適合作物水稲、水田作物(水稲刈取跡)、水田作物(水田畦畔)、さとうきび、飼料用さとうきび、日本芝、センチピードグラス、樹木等
農林水産省登録第(号)7698
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(2L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。
ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。
今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。
また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
適合水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等
アズワン品番64-3672-64
希釈の目安基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり)
関連資料使用方法 登録抜粋 注意
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード