タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式ON/OFF制御
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
入力点数6点
出力点数1
電源電圧(V)AC100~240
サンプリング周期0.1秒
言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語)
仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB
質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し)
外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む)
表示色16色
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。SDカード、USBメモリによる大容量記録(~32GB)が可能です。6チャンネルマルチ入力対応です。
仕様6点入力式記録計 DI:無電圧接点9点
材質PC-ABS(ケース、ベゼルとも)
質量(kg)約1.4
入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流
記録方式CSV形式
DOオープンコレクタ出力12点(コモン共通)
記録媒体SDカード、USBメモリ(最大32GB)
表示器7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル)
表示項目リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示
防塵防水性能IP54準拠
電源コード約2m(3Pプラグ)
警報出力設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA)
サイズ(mm)185×188×160
アズワン品番4-2450-01
電源仕様AC100~240V 50/60Hz
通信規格RS485,USB2.0
測定周期100ms
周期(記録ファイルデータ)保存周期:10分~1年、記録周期:100ms~60分
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
仕様記録紙
アズワン品番1-5726-25
1箱(10巻)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
TRM2006A000T-Z、TRM2012A000T-Z、TRM-00J-Z、TRM1006C000T-Z専用の携帯ケースです。
質量(kg)約1.2
アズワン品番64-9079-04
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
1個
¥23,980
税込¥26,378
48日以内出荷
関連キーワード