カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • モノタロウ(2)
  • ミツビシ(626)
  • Igus(イグス)(391)
  • BIGM(丸山製作所)(369)
  • BMW(267)
  • ホンダ(256)
  • SMC(135)
  • DUCATI(131)
  • MAZDA(マツダ)(125)
  • IKO(日本トムソン)(95)
  • NAKANO(41)
  • スバル(40)
  • IDEC(和泉電気)(35)
  • EIKO(栄工舎)(35)
  • エスコ(32)
  • SHIMANO(シマノ)(32)
  • イスカル(26)
  • サカエ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R34」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
クロスローラーガイド(VR形) THKクロスローラーガイド(VR形)THK
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類クロスローラーガイド
リニアガイドキャリッジ SHS-Rシリーズ 15mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Rシリーズ 15mmTHK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SHS-R リニアキャリッジTHK SHS-R リニアキャリーシリーズは、摩擦をなくし、メンテナンスフリーで長期間使用できるボールケージ設計で、低ノイズ動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-R●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:24.2kN●コード番号:730-0048アズワン品番65-8049-55
リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 15mm THKリニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 15mmTHK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
HSR-R リニアキャリアTHK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:8.33kN●静定格荷重:13.5kN●コード番号:729-9979アズワン品番65-7848-06
r38特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r38