9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。
商品タイプリチウムグリース 特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性 茶褐色 使用温度範囲(℃)-40~120 使用温度(℃)-40~120 滴点(℃)220 外観茶褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 315 増ちょう剤リチウム系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 100 融着荷重(N)1236 離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号 商品タイプウレアグリース 特性低発塵性、酸化安定性 外観色:淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-40~180 使用温度(℃)-40~180 滴点(℃)260 外観淡黄褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 280 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 99 融着荷重(N)1236 離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径PT1/8 全長(mm)235(ノズル含まず) 質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず) 容量(g)70 動作方式レバー式 最大吐出圧力(MPa)19.6 吐出量(mL/ストローク)0.6 充填方法カートリッジ 適合グリースTHKオリジナルグリース 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.3MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性万能タイプ、極圧性 外観色:黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~100 使用温度(℃)-15~100 滴点(℃)193 外観黄褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 275 増ちょう剤リチウム系 基油精製鉱油 動粘度(mm2/s)(40℃) 170 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass 蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
ちょう度2号 商品タイプウレアグリース 特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性 外観色:褐色 使用温度範囲(℃)-54~177 使用温度(℃)-54~177 滴点(℃)269 外観褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 288 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 25 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
ちょう度1号 商品タイプウレアグリース 特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性 外観色:黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 使用温度(℃)-20~120 滴点(℃)185 外観黄褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 325 増ちょう剤ウレア系 基油精製鉱油 動粘度(mm2/s)(40℃) 20 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
ちょう度混和 25℃、60W 285 商品タイプウレアグリース 特性低摺動、耐水性 外観色:褐色 使用温度範囲(℃)-45~160 使用温度(℃)-45~160 滴点(℃)261 外観褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 285 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 25 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。 低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。 広温度範囲。-45℃~+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。 長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。 耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。
ちょう度2号 外観色:褐色 使用温度範囲(℃)-45~160 使用温度(℃)-45~160 滴点(℃)261 外観褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 285 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 25 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性 商品タイプウレアグリース
1本(70g)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)