3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。 入組点数60 セット内容【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm【六角ビット】8・10mm【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30【コンベックス】3m【カッター】S型【ダイヤモンドヤスリ】【アルミ柄ハクソーフレーム】【モンキーレンチ】150mm【9.5mm角ソケットアダプター】【9.5mm角エクステンションバー】75mm【ウォーターポンププライヤー】【ラチェットハンドル】【ネールハンマー】【スピンナーハンドル】【ビットアダプター】【ラジオペンチ】150mm 質量(kg)3.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×310×82
1セット(60点)
10,980 税込12,078
当日出荷

マルチクラフトブック型工具セット
日常で使用頻度の高い工具をいつでもすぐに取り出せる場所に保管できます。
セット内容ドライバー2本(No.1×75、No.2×100)、精密ドライバー2本(No.00、-1.4mm)、六角棒レンチ8本(1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm)、ドライバービット8本(No.0、No.1、No.2、No.3、#PZ2、#PZ3、-4、-6mm)、6.35mm角スピンナーハンドル、6.35mm角ビットアダプター、ラジオペンチ150mm、モンキレンチ150mm、L型ハンドル、カッターS型、コンベックス2m 質量(g)約1100 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約170×232×45
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】150mm【モンキーレンチ】150mm【ピンセット】【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100【ダイヤモンドヤスリ】半丸【ネールハンマー】【6.35mm角スピンナーハンドル】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm【6.35mm角ビットアダプター】【コンベックス】3m 質量(g)1850 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約295×220×58
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷