ハイパワー38 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。コンパクトアレイスピーカーHX-7Bなどフルレンジスピーカーとともに使用し、躍動感のある低音を実現します。
材質エンクロージャ:MDF黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×528×477
周波数特性40~400Hz(-10dB)
入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)
スピーカー38cmコーン型
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)200(連続ピンクノイズ)、600(連続プログラム)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ハイパワ-の20cmウ-ハを採用した、壁・天井埋込型のサブウ-ハシステムです。
Acoustic Super Woofer方式のエンクロ-ジャ構造により、コンパクトながら超低域再生が可能です。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品フロントグリル×1、取付金具×一式、アンカー金具×2、スタッドホルダー金具×4、ねじ×一式
材質エンクロージャ:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、取付金具:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)11(フロントグリル、取付金具を含む)
形式エンクロージャ:AcousticSuperWoofer方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×544×135
周波数特性45~200Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)、出力85(1W/1m)自由音場設置時(無響室測定)
スピーカー20cmコーン型
適合電線単線またはより線:0.2~2.5mm2(AWG24~14)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)240(連続プログラム入力/40~200Hz)、80(連続ピンクノイズ入力/40~200Hz)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8XL-L/R,SR-C8XS-L/Rと組み合わせて使用するサブウーハーシステムです。アピトン合板を使用することで重厚感のあるサウンドを実現しています。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2
材質エンクロージャ:アピトン合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)52
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)548×540×600
周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー38cmコーン型
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450
1個
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
ハイパワー38 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。コンパクトアレイスピーカーHX-7Wなどフルレンジスピーカーとともに使用し、躍動感のある低音を実現します。
材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×528×477
周波数特性40~400Hz(-10dB)
入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)
スピーカー38cmコーン型
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)200(連続ピンクノイズ)、600(連続プログラム)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ハイパワー30cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。
スピーカーシステムHX-5シリーズなどフルレンジスピーカーと共に使用し、躍動感のある低音を実現します。
常設用、仮設用のどちらにも使用できます。
質量(kg)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×408×450
周波数特性40~1200Hz(-10dB)
入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔11mm
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)自由音場設置時、96(1W/1m)半自由音場設置時
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)200(連続ピンクノイズ)、600(連続プログラム)
ラインアレイスピーカーSR-C8L,SR-C8Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)41
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550
周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー38cmコーン型
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-A12L,SR-A12Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。
マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)66(付属品含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:80(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×573×698
周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2
音圧レベル(dB)95(1W/1m)
スピーカー46cmコーン型
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:720
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
SR(Sound Reinforcement)用 高耐入力、高能率のバスレフ型サブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)77
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×631×607
周波数特性35Hz~1kHz
音圧レベル(dB)出力96(0.5W×2/1m)
スピーカー38cmコーン型×2
インピーダンス(Ω)8×2
許容入力(W)連続プログラム:450×2、連続ピンクノイズ:150×2
入力コネクタノイトリックNL4MPR
1個
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
移動用および設備用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
周波数特性35Hz~1kHz
ラインアレイスピーカーSR-C8LWP,SR-C8SWPと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)41
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550
周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー38cmコーン型
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:450
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Wも吊り下げることができます。
付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装
質量(kg)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Bも吊り下げることができます。
付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。
付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-120シリーズも吊り下げることができます。
本金具は屋内用です。
付属品サブウーハー取付金具×4、金具取付ボルト(M8、座金付)×4、サブウーハー取付ボルト(M8、座金付)×4、金具取付ナット(M8)×4、金具取付座金(M8)×4
質量(kg)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512
大口径ウーハーを採用した、樹脂製2ウェイスピーカーシステムです。付属品や別売金具を使用することにより、いろいろなアプリケーションに応じた設置・使用が可能です。
付属品ハンドル×1、ハンドル止め金具×2、ハンドル取付ねじ×2、ゴム足×2、ゴム足取付ねじ×2
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3
入力端子スピコンNL4MPおよびM4ねじ端子バリアー間隔:9mm
指向角(°)水平:90、垂直:40
定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時)
インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:170(60W)/330(30W)/670(15W)、ハイインピーダンス70系:83(60W)/170(30W)/330(15W)/670(7.5W)
許容入力(W)連続プログラム:300(ローインピーダンス使用時)、連続ピンクノイズ:100(ローインピーダンス使用時)
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-12C、スピコンNLT4FX相当品、20m)×1
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC
材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)8.2
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210
周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー
インピーダンス(Ω)8
防水性IPX4
入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×1
許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーンツイーターとの組合せによる2ウェイ密閉型スピーカーです。専用のキャリングケースに収納しています。ポータブルアンプ,スピーカースタンドと組合わせると移動用PAとして最適です。
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A
材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)8.5(ブラケットを含む)、(収納ケース部)4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×382×210(ブラケットを含む)、(収納ケース部)478×445×259
周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)
スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー
スピーカ形式エンクロージャ形式
インピーダンス(Ω)8
構成部品スピーカー(ブラケット付)×1、収納ケース×1、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-11C、XLR-4-12C相当品、20m)×1
入出力端子コネクターXLR-4-31、XLR-4-32相当品各1
総質量(kg)14
許容入力(W)連続プログラムノイズ:65
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。移動用PAスピーカーの増設用途です。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(スピコンNLT4FX相当品、20m)×1
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC
材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)8.4
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210
周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー
インピーダンス(Ω)8
防水性IPX4
入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×2
許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーをフライングまたはスタッキングするための金具です。
仕様【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)
付属品プレート取付ボルト(M10)×12、固定プレート×4、サブウーハー受け金具×2
適合【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S、SR-C15B
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)18.5(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×167×690(ボルト部を除く)
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード