単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1
型式エレクトレットコンデンサー型
質量(g)20
感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧115dB/SPL
端子Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。
仕様【トークスイッチ】ショートオフ型/ロック付プッシュトーク型、【リモートスイッチ】無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動)開放電圧:DC30V短絡電流:500mA以下
付属品マイクホルダー×1、補強金具×1、タッピンねじ4×16×2
材質ABS樹脂グレー
質量(g)200
形式ムービングコイルマイク
コード長さ(m)カールコード:2(伸長時)
感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×160×38
周波数特性100Hz~10kHz
コード【マイク】2心シールド線+2心線5P-DINプラグ
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
用途体育館、結婚式場に最適。
形式ムービングコイルマイクロホン
周波数特性70Hz~15kHz
インピーダンス(定格)600Ω平衡
指向性単一指向性
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】4系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)
付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×2
材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4.3
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30以下(TU-D18104台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比95dB以上(Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を2台(1台内蔵、1台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】2系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)
付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×1
材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)20以下(TU-D18102台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比95dB以上(Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵 、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4.1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21以下(TU-18304台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード