「リモート用 マイク」の検索結果
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。
トラスコ品番448-5343
材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂
質量(kg)0.44
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846
材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)440
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性単一指向性
出力コード長さ(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)
質量(g)400(出力コード部除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~50
感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)
出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ
使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式ムービングコイルマイクロホン
質量(g)440(出力コード部除く)
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(不平衡型)
接点容量DC30V/500mA以下
使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
マイクホルダー付属、リモート機能付
仕様トークスイッチ付、リモート機能付
寸法(mm)Φ39.5×163(コード除く)
質量(g)約298(コード除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
コード長さ(m)5
感度定格-52dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
周波数特性50Hz~12kHz
インピーダンス定格600Ω不平衡
指向性単一指向性
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
マイク入力回路にボイススイッチ機能を持ったミキサーアンプです。ボイススイッチ機能とは、音声によって働く電子スイッチのことで、この機能によってわずらわしいマイクスイッチの操作が不要となります。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【リモート端子】耐電圧:DC30V、制御電流:1AM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
付属品ホーンプラグ-ホーンプラグ接続コード(2m)×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)4(電気用品安全法による)
出力ライン出力:600Ω0dB※平衡ホーンジャック、録音出力:1kΩ0dB※不平衡RCAピンジャック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×271
入力マイク1~5:600Ω-62dB※(ボイススイッチ機能切)ホーンジャック600Ω-54dB※(ボイススイッチ機能入)、不平衡型(別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)、マイク6:600Ω-62dB※不平衡ホーンジャック、予備1:10kΩ-12dB※不平衡RCAピンジャック(マイク6と予備1はジャック切換式)、予備2、3:10kΩ-12dB※不平衡ホーンジャック、RCAピンジャック、予備4:600Ω-12dB※不平衡ホーンジャック(予備4は別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)
周波数特性30Hz~20kHz
S/N比60dB
歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
卓上型アンプ(TA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R,TA-2120T[生産完了品],VA-62,VA-122)専用の5局リモートマイクです。
仕様【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65~1.6mmAWG22~14
付属品壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2
材質ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色)
質量(g)500
電源(V)DC12~24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×51×151
マイクロホン単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン
機能グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付
消費電流(mA)180以下
出力インピーダンス(Ω)600平衡型出力レベル調整可
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモートマイクユニットです。リモート機能により本体のアンプの電源や、スピーカー一斉放送を制御することができます。
仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下
付属品取付金具×1
適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D
材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)600
使用温度範囲(℃)-10~50
出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159
消費電流(mA)60
適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモ-トマイクユニットです。リモ-ト機能により本体のアンプの電源や、スピ-カ一斉放送を制御することができます。
チャイム音を内蔵しています。
仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下、【チャイム】上り4音・2音・1音
付属品取付金具×1
適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D
材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)600
使用温度範囲(℃)-10~50
出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159
消費電流(mA)60
適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。
仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変)
材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色)
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による)
出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上)
定格出力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200
入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)
機能電話ページング機能、電源リモート機能
周波数特性100Hz~10kHz±3dB
S/N比60dB以上
歪率(%)1以下
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
リモートユニットRU-2001・RU-2002・WF-190や5局リモートマイクRM-2005をAC電源で動作させるための電源装置です。
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力DC12V/500mA
電源AC100V(50/60Hz)
仕上ケース:ポリカーボネート/黒
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。
仕様【トークスイッチ】ショートオフ型/ロック付プッシュトーク型、【リモートスイッチ】無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動)開放電圧:DC30V短絡電流:500mA以下
付属品マイクホルダー×1、補強金具×1、タッピンねじ4×16×2
材質ABS樹脂グレー
質量(g)200
形式ムービングコイルマイク
コード長さ(m)カールコード:2(伸長時)
感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×160×38
周波数特性100Hz~10kHz
コード【マイク】2心シールド線+2心線5P-DINプラグ
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
卓上設置、壁掛け設置とも可能な30Wアンプです。
電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモート及び一斉放送制御が可能です。
スクリーン リーダーのサポートを有効にするには、Ctrl+Alt+Z を押します。
キーボード ショートカットの詳細については、Ctrl+スラッシュ を押します。
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。
別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじ
トラスコ品番817-2842
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台
ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)
定格出力(W)10
材質(ケース)ABS樹脂
入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2
周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dB
チャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)
S/N比60dB以上
歪率(%)3(1kHz定格出力時)
回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力60 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)
付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4
質量(kg)10(アンプユニット(3)を含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子
消費電力(W)52(電気用品安全法による)、120(定格出力時)
出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)
入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)
S/N比60dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)
付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4
質量(kg)10.7(アンプユニット(3.7)を含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子
消費電力(W)85(電気用品安全法による)、210(定格出力時)
出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)
入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)
S/N比60dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
マイク入力4系統、予備入力1系統に加え、優先機能および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。
PFC回路を採用しています。
学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上
付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、5P)×2、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×2、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×1、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4
材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1
入力制御入力:2系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(5P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)
消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)
S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~4:55dB以上、INPUT5:72dB以上、(JIS-A)
歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)
音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P)/Φ6.3ホーンジャック(2P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3:-60dB 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT4:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT5:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。
各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。
また、PFC回路を採用しています。
学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)
付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4
材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)5
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1
入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)
消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)
S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)
歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)
音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)
付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4
材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1
入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)
消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)
S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)
歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)
音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
出力60 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6
材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装
質量(kg)3.6
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)107(定格出力時)、20(電気用品安全法による)
出力スピーカー:4Ω70系(83Ω)100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375
入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック
制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト
周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)
インターフェースネットワーク:100BASE-TX
消費電流(A)最大2
歪率(%)1以下(1kHz定格出力)
使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
シンプルな機能で簡単操作の据置コンソールタイプの設備用ミキサーです。入力が13系統(モノラル8、ステレオ4、エフェクト)、出力は7系統(ステレオ2、モノラル2、モニター、録音、エフェクト)あります。
さらに、アクセサリー入出力や割込のリモート入力を装備していますので多彩なシステム構成が可能です。
仕様【雑音】ステレオ/モノラル出力:-98dB※以下(BPF、音量調節器最小)
その他音質調節器(高音:4kHz、低音:400Hz各±12dBピーキング/モノラル入力)、スピーチ(ローカットフィルター-12dB/oct、200Hz/モノラル入力)、入力シグナルインジケーター、出力レベルインジケーター、リモート制御端子(1A、30V)(メイク入出力、電源出力、起動出力)、リモートキャンセル、起動スイッチ(オルタネート)M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
付属品電源コード(2m)×1、セキュリティカバー×1、セキュリティカバー取付ねじ×2、セキュリティカバー取付用スリーブ×2、本体カバー×1
材質パネル:表面処理鋼板グレー(マンセルN4.0近似色)、ケース:MDFグレー(マンセルN4.5近似色)スエード調塗装
質量(kg)6.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
出力ステレオL、R(1、2):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、モノラル(3、4):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、エフェクト:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モニターL、R:+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、録音L、R:0dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック、アクセサリーモノ、L、R:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、ステレオヘッドホン:適合負荷8Ω以上20mW+20mW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)462×161.2×281.4
入力モノラル(1~8):マイク/ライン切換式電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※2kΩ)、ライン(-10dB※6kΩ)、ステレオL/R(1~4):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック、エフェクトL/R:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、アクセサリーモノ/L/R:0dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、リモートL/R(1/2):-10dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品
周波数特性20Hz~20kHz+1/-3dB
歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6
材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)208(定格出力時)、39(電気用品安全法による)
出力スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375
入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック
制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト
周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)
インターフェースネットワーク:100BASE-TX
消費電流(A)最大3
歪率(%)1以下(1kHz定格出力)
使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
シンプルな機能で簡単操作のラックマウントタイプ(6サイズ)設備用ミキサーです。入力が13系統(モノラル8、ステレオ4、エフェクト)、出力は7系統(ステレオ2、モノラル2、モニター、録音、エフェクト)あります。
さらに、アクセサリー入出力や割込のリモート入力を装備していますので多彩なシステム構成が可能です。
仕様【雑音】ステレオ/モノラル出力:-98dB※以下(BPF、音量調節器最小)
その他音質調節器(高音:4kHz、低音:400Hz各±12dBピーキング/モノラル入力)、スピーチ(ローカットフィルター-12dB/oct、200Hz/モノラル入力)、入力シグナルインジケーター、出力レベルインジケーター、リモート制御端子(1A、30V)(メイク入出力、電源出力、起動出力)、リモートキャンセル、起動スイッチ(オルタネート)M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
付属品電源コード(2m)×1、セキュリティカバー×1、セキュリティカバー取付ねじ×2、セキュリティカバー取付用スリーブ×2、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4
材質パネル:表面処理鋼板グレー(マンセルN4.0近似色)、ラック取付金具:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)5.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
出力ステレオL、R(1、2):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、モノラル(3、4):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、エフェクト:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モニターL、R:+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、録音L、R:0dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック、アクセサリーモノ、L、R:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、ステレオヘッドホン:適合負荷8Ω以上20mW+20mW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×266×111.3(突起部含まず)
入力モノラル(1~8):マイク/ライン切換式電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※2kΩ)、ライン(-10dB※6kΩ)、ステレオL/R(1~4):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック、エフェクトL/R:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、アクセサリーモノ/L/R:0dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、リモートL/R(1/2):-10dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品
周波数特性20Hz~20kHz+1/-3dB
歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用したダイバシティ受信方式の据置型受信機です。
仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】ミキシング出力:オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、リモート出力:無電圧メイク接点出力耐電圧:DC30V、制御電流:100mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、【リモート入力(ミキシング入力端子)】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下、リモート制御時:リモート入力がメイク中はリモート出力(またはリモート端子)にメイク出力、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源:DC6V/20mA)、【アンテナ出力】75ΩBNCジャック
付属品ACアダプター×1、設定ドライバー×1、ゴム足×4、3極ホーンコード(2m)×1、直付アンテナ×2
材質ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)690(ACアダプター含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)
消費電力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)
機能チャンネルスキャン機能
周波数特性【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)
受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)(ミキシング)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω平衡/不平衡切換ホーンジャック
入力レベル【ミキシング】-12dB※不平衡600Ωホーンジャック
受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF
電波型式F3E
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型送信機です。
仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうちの1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート入力】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下
付属品ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1
材質本体:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)
質量(g)270(ACアダプターを含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)
消費電力(W)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×31×119.5(突起部を含む)
周波数特性【総合】150~6000Hz(卓上型送信機→携帯型受信機)/130~7000Hz(卓上型送信機→卓上型受信機/ワイヤレススピーカー)
送信出力1mW
送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400、25kHz間隔13チャンネル
入力レベル標準入力:-54dB※/-60dB※/-66dB※(マイク時)、-12dB※/-18dB※/-24dB※(ライン時)、最大入力:-30dB※/-36dB※/-42dB※(マイク時)、+12dB※/+6dB※/0dB※(ライン時)、マイク/ライン切換600Ω不平衡ホーンジャック
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型受信機です。
仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時:メイク出力
付属品ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1
材質本体:ABS樹脂ダークシルバー
質量(g)270(ACアダプターを含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)
消費電力(W)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×31×119.5(突起部を含む)
機能チャンネルスキャン機能
周波数特性【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)
受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7.0kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω不平衡ホーンジャック
受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF
電波型式F3E
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
柱上取付などの屋外専用に設計された出力120 Wのパワーアンプです。
仕様【スピーカーセレクター】5局+一斉(ハイインピーダンス使用時のみ有効)、【サーキットブレーカー】内蔵(前面ON/OFF)、【電源リモート】可(ワンショットメイクでON/OFFを切換)ON時短絡電流:5mA
付属品スピーカー配置書込みシール×1
材質パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:ステンレス
質量(kg)23
電源(V)AC100(50/60Hz)(ブレーカーに配線)
消費電力(W)100(電気用品安全法による)
出力LINEOUT:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm、【AC電源】2系統(サーキットブレーカー連動)合計500WまでのAC機器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×581×206
定格出力(W)120
入力【有線マイク】マイク1・2:-60dB※600Ω 平衡 XLR-3-31相当品 前面VR付、【ワイヤレスマイク】ワイヤレス1・2:前面VR付、【ライン】ライン1:-20dB※10kΩ不平衡RCAピン前面VR付/ライン2:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm/ライン3:0dB※600Ω平衡XLR-3-31相当品※ライン2とライン3は切換えて使用、【ワイヤレスアンテナ】4端子BNC
機能音質調節:100 Hz/10 kHzで±10 dB以上、AC電源出力:2系統(サーキットブレーカー連動) 合計500 WまでのAC機器、サーキットブレーカー:内蔵(前面ON/OFF)、電源リモート:可(ワンショットメイクでON/OFFを切換) ON時短絡電流:5 mA
インピーダンスハイインピーダンス、ローインピーダンス(4Ω-16Ω)どちらか一方を選択可(スピーカー)
S/N比54 dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)
防水保護等級IPX3
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷