「ワイヤレスシステム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101
セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)
材質鋼板
色黒
高さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。
送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番453-7734
質量(g)180
電源単3電池1本(付属)
ハンドル抗菌仕様
定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
アンテナケーブル延長時の高周波損失(ケーブルロス)を補うための800MHz帯ワイヤレスシステム専用のアンテナブースターです。
仕様【雑音指数】3dB以下(808MHz)、【最大入力】100dBμV以下
型式電流通過型ブースターアンプ
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12
消費電流(mA)10(9V時)
周波数帯域(MHz)806~810(通過)
入出力BNCジャック
インピーダンス(Ω)75(入出力)
利得(dB)約10
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁取付用の1/2λ型ダイポールアンテナです。アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装着しています
仕様【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×2、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1
材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×126
消費電流(mA)15(9V時)
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数806~810MHz
出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け
取付穴ピッチ(mm)83.5
防水性IPX2
利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)
VSWR2.6以下
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスシステム用の1/4λ型屋内専用天井取付型アンテナです。帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、天井に取付が容易でまた外観上も目立ちにくい構造になっています。
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、小ねじ(M4×30)×4、板ナット(M4)×4
材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)
質量(g)210
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)
出力BNCジャック(コネクタ)
消費電流(mA)10(9V時)
寸法(Φ×mm)80×211
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数806~810MHz
適合プラグBNCプラグ(YA-641またはYA-642)
利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)
VSWR2.6以下
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
800 MHz帯ワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ワイヤレスチューナーが3台まで接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【混合分配性能】2入力-3出力、【雑音指数】10dB以下、【最大入力】110dBμV、【入力回路】75Ω不平衡2回路BNCジャック(アンテナ供給電源DC8V最大35mA重畳)、【出力回路】75Ω不平衡3回路BNCジャック
付属品BNCプラグ付コード(50cm)×2
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶メラミン焼付塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47.5×245
周波数帯域(MHz)806~810(通過)
利得(dB)0(±3)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。
仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2
材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)
質量(g)720
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42
消費電流(mA)15(9V時)
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数806~810MHz
出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け
取付穴ピッチ(mm)83.5
防水性IPX2
利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)
VSWR3.0以下
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,WT-1824,WT-D1812,WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です
仕様【混合分配機能】2入力/4出力×2系統、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換
付属品電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×4
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.4
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)8以下
出力75Ω不平衡4回路…2系統BNCジャック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×294
入力75Ω不平衡2回路…2系統BNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)
周波数帯域(MHz)806~810(通過)
利得(dB)0
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
関連キーワード