「化粧ネジ m3」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格出力80 W+80 W(125 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)17
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)330(定格出力時、125Ω+125Ω)、120(電気用品安全法による)
定格出力(W)2チャンネル:80+80(125Ω:ハイインピーダンス100系)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456
冷却方式自然空冷
周波数特性70Hz~20kHz(+0dB、-3dB)
入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)
入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック
保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)
S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)
歪率(%)0.05(125Ω/1kHz)、0.15(125Ω/70Hz~16kHz)(全高調波)
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
定格出力120 W+120 W(8 Ω負荷)、200 W+200 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのデュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)12.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700(定格出力時、4Ω+4Ω)、250(電気用品安全法による)
定格出力(W)2チャンネル:200+200(4Ω)、120+120(8Ω)、BTL:400(8Ω)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456
冷却方式自然空冷
周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-0.5dB)
入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)
入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック
保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)
S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)
歪率(%)0.01(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)、0.03(60Hz:7kHz=4:1/8Ω)(相互変調)
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
関連キーワード