59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846 材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値> 質量(g)440 形式ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃)-10~+50 スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型 感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く) 周波数特性100Hz~10kHz コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ 使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと) 指向性単一指向性 出力コード長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ) 適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g 仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶 付属品クリップ式マイクホルダー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型 材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色) 質量(g)400(出力コード部除く) 形式ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃)-10~50 感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く) 周波数特性100Hz~10kHz 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600(平衡型) 接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ) 出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ 使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途体育館、結婚式場に最適。 形式ムービングコイルマイクロホン 周波数特性70Hz~15kHz インピーダンス(定格)600Ω平衡 指向性単一指向性
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて天井に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4 適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT、HX-7B 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。
付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1 材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)540(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用) 消費電力(W)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98 充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時) 充電個数2台 使用湿度範囲(%RH)30~85
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

スピーカーHX-5シリーズ専用のスタンドアダプターです。スピーカースタンドST-33Bまたは取付パイプ径がΦ35mmのスタンドに適合しています。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×351×148(突起部を除く) 適合スタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35mmのスピーカースタンド(別売)
1個
8,098 税込8,908
3日以内出荷

卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式ムービングコイルマイクロホン 質量(g)440(出力コード部除く) 使用温度範囲(℃)-10~+50 スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型 感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く) 仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色) 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600(不平衡型) 接点容量DC30V/500mA以下 使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと) 出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(g)70
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g)70
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。
付属品TOAラベル×2 材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装 質量(kg)2.4 形式エンクロージャ:密閉型 寸法(Φ×高さH)(mm)270×335 周波数特性100Hz~8kHz 入力端子プッシュ式端子台 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー12cm防滴コーン型 適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2 定格入力(W)30 防水保護等級IPX4相当 インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(g)70
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g)70
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

スピ-カシステムES-0871を壁や天井に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×一式 適合【スピーカー】ES-0871 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)2.9(本体)、45(許容スピーカー)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-B0801、HY-C0801またはHY-W0801と組み合わせて壁や天井またはバトンに横付けするための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4 適合【スピーカー】ES-0851 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)3.4(本体)、28(許容スピーカー)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを壁に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4 適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT(別売) 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(kg)4(本体)、32(許容スピーカー)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを天井や梁などに直付けする際に使用する金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×一式 材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×57×295
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

スピーカーES-0851を別売のスピーカー取付金具HY-B0801、HY-C0801またはHY-W0801と組み合わせて壁や天井またはバトンに縦付けするための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)3.1、(許容スピーカー)28
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

別売のスピーカー取付金具HY-VM7Wと組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを壁に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(kg)5 構成部品ブラケットA×1、ブラケットB×1
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

スピ-カシステムES-0851を壁や天井に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4 適合【スピーカー】ES-0851 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)2.9(本体)、28(許容スピーカー)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマイクです。天井・壁面や卓上に目立たずに設置でき、非常にクリアで高音質な収音が可能です。
付属品防振ゴム×2、ナット(M20)×1 材質本体:鉄白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装、ヘッド:亜鉛めっき鋼線白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 寸法(mm)Φ28×68 質量(g)85 形式コンデンサーマイク 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC9~52(ファンタム) 出力【コネクタ】XLR-3-12相当品 感度【定格レベル】-36dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性30Hz~20kHz 指向性無指向性 インピーダンス(Ω)120(平衡型)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。
付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×2 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×278×34.1
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋内用です。
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(g)200 構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Wも吊り下げることができます。
付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

スピーカーシステムES-0871を壁に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×一式 適合【スピーカー】ES-0871 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)5.5(本体)、45(許容スピーカー) 構成部品アームA×2、アームB×2、アングル×3、ベース×1
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

スピーカーシステムSR-F08専用の壁取付金具で、金具の目立ちにくい施工が可能です。スピーカーを縦長に取付可能で、下向き最大30°、水平方向最大60°の角度調節ができます。
付属品スピーカー取付用ボルト×4 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×124×170.2
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(g)200 使用場所屋内、軒下(※1) 構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Bも吊り下げることができます。
付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

別売のスピーカー取付金具HY-VM7Bと組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを壁に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)5 構成部品ブラケットA×1、ブラケットB×1
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4 適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT、HX-7W 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。
付属品スピーカー取付用ボルト×2 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)464.5×230×95.2
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

スピーカーを壁や天井に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ…2, 六角レンチ(大)…1, 六角レンチ(小)…1 許容荷重(kg)【スピーカー】8以下 質量(g)900 仕上黒(マンセルN1.0近似色)半艶
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

スピーカーシステムSR-F04専用の壁取付金具で、金具の目立ちにくい施工が可能です。スピーカーを縦長に取付可能で、下向き最大30°、水平方向最大90°の角度調節ができます。
付属品スピーカー取付用ボルト×4 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128.4×129.8
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。
付属品スピーカー取付用ボルト×2 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412×200×94
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを天井や梁などに直付けする際に使用する金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×一式 材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×57×295
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g)200 使用場所屋内、軒下(※1) 構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて壁に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4 適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT(別売) 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)4、(許容スピーカー)32
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

別売の金具と組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを壁や天井に取り付けるための金具です。また本金具のみで、天井や梁などに直付けや、アイボルトなどを用いて天井から吊り下げることも可能です。
付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(kg)4.8 構成部品T字金具×1、取付台×1、アングル金具×1
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷