15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。
付属品スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 寸法(mm)Φ260×92.5(露出部) 周波数特性100Hz~18kHz 取付け方法V字型スプリングキャッチ方式 入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー12cmコーン型 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8) 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。
付属品TOAラベル×2 材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装 質量(kg)2.4 形式エンクロージャ:密閉型 寸法(Φ×高さH)(mm)270×335 周波数特性100Hz~8kHz 入力端子プッシュ式端子台 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー12cm防滴コーン型 適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2 定格入力(W)30 防水保護等級IPX4相当 インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W) その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-10~50 適合板厚(mm)5~25(天井) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80 周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)100~105 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー8cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)93(1W)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。
仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変) 材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色) 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による) 出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上) 定格出力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200 入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先) 機能電話ページング機能、電源リモート機能 周波数特性100Hz~10kHz±3dB S/N比60dB以上 歪率(%)1以下
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)910 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95 周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー16cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)6 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W) 音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)970 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95 周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー16cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)860 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80 周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー12cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W) 音響パワーレベル(dB)95(1W) 音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)790 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80 周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー12cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W) 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)910 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95 周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー16cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W) 音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。ATT回路はトランス式を採用し、非常放送時の減衰はほとんどありません。3線式配線時、鳴動方式スイッチにより緊急放送専用スピーカーとして使用できます。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】音量スイッチ(0dB/-6dB/-12dB)、鳴動条件スイッチ(通常/緊急・緊急専用)、配線方式スイッチ(2線式/3線式)、入力切換スイッチ(3W/1W) その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)630 使用温度範囲(℃)-10~50 適合板厚(mm)5~25(天井) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80 仕上ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)100~105 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー8cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)93(1W) 音量調節3段階(トランス式)、OFF
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

独自の音響構造により、広いカバーエリアを実現した天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 寸法(mm)Φ280×227(D) 質量(kg)5.1(パネル、天井補強金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性60Hz~20kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)) 取付穴径(Φmm)250(最大板厚:37) 入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力91(1W/1m) スピーカー高域用:ドーム型、低域用:16cmコーン型 適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2 定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時) 指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=7.2、20°以上40°未満Q=3.1、40°以上60°未満Q=1.5、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)91 許容入力(W)連続プログラム:180(8Ω)、連続ピンクノイズ:90(8Ω)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)3.7(パネル、天井補強金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)、50Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)) 取付穴径(Φmm)200(最大板厚:37) 入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m) 適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当) 定格入力(W)30(ハイインピーダンス使用時) インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)91 許容入力(W)連続プログラム:120(8Ω)、連続ピンクノイズ:60(8Ω)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、中継端子を標準装備していますので、3線式配線でアッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。
適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86 周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー12cmコーン型 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm 端子ワンタッチ式差込型コネクター(中継) 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)93(1W)
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です
適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86 周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー12cmコーン型 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)93(1W) 音量調節3W/1Wタイプ(出荷時は1Wに接続)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、型紙×1 種別スピーカー:3W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.5W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、防塵袋:化繊黒 寸法(mm)Φ155×117(D) 質量(kg)1(パネルを含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性65Hz~18kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)半自由音場設置時(天井面中央部取付測定) 取付穴径(Φmm)135(最大板厚:37) 入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子2分岐タイプ) 音圧レベル(dB)出力88(1W/1m) スピーカー10cmコーン型 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm(AWG20~15相当品)、より線(7心銅線):0.75~1.25mm(AWG18~17相当) 定格入力(W)3(ハイインピーダンス使用時) 指向性指向特性区分:X(0°以上15°未満Q=1.6、15°以上45°未満Q=2.1、45°以上90°以下Q=1.5) インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:3.3k(3W)/10k(1W)/20k(0.5W)、8 音響パワーレベル(dB)90 許容入力(W)連続プログラム:18(8Ω)、連続ピンクノイズ:9(8Ω)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷