定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番290-4535
材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂
色ダークグレー
質量(g)610(電池別)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)4
定格出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210
周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2073-0901
TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小型、軽量の防滴メガホンです。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
付属品バッテリースペーサー
材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)
最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)
定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250
周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)
防水性IPX5
CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T
質量(g)25
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W)
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-10~50
適合板厚(mm)5~25(天井)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80
周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)100~105
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー8cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)93(1W)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T
質量(g)25
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。ATT回路はトランス式を採用し、非常放送時の減衰はほとんどありません。3線式配線時、鳴動方式スイッチにより緊急放送専用スピーカーとして使用できます。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】音量スイッチ(0dB/-6dB/-12dB)、鳴動条件スイッチ(通常/緊急・緊急専用)、配線方式スイッチ(2線式/3線式)、入力切換スイッチ(3W/1W)
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)630
使用温度範囲(℃)-10~50
適合板厚(mm)5~25(天井)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80
仕上ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)100~105
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー8cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)93(1W)
音量調節3段階(トランス式)、OFF
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装
適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T
質量(g)25
取付方式スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
ホテル・病室などの小さな居室や、銀行・医院などのカウンターや、受付用スピーカーとして使用できる小型の壁埋込型スピーカーです。
仕様【取付ボックス】3サイズスイッチボックス(別途ご用意ください)
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
材質アルミヘアライン
周波数特性150Hz~18kHz
音圧レベル(dB)出力86(1W/1m)
スピーカー7.7cmコーン型
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)
音響パワーレベル(dB)92(1W、1m)
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番448-5351
質量(kg)1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)ライトグレー(マンセルN8.0近似色)
寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性160Hz~16kHz
音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)
スピーカー防滴12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装
寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)
質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性160Hz~16kHz
音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)
スピーカー防滴12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
小型で音質のよいシリンダー形状の2ウェイスピーカーです。エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節できます。
その他エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節可能
付属品アダプターパネル×1、本体取付ねじ×4、電工ボックス取付ねじ×一式、型紙×1
種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、3.3kΩ:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質カバー:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、アダプターパネル:ステンレス
質量(kg)1.5(アダプターパネルを含む)
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312×126×90
周波数特性120Hz~20kHz
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力85(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
スピーカー低域用:8cm×5cmコーン型高域用:バランスドーム型
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2
定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス5個用スイッチボックス(カバーなし)(パナソニック(株))※
インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)
許容入力(W)90(連続プログラム入力/4Ω使用時)、30(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
小型で音質のよいドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。
その他取付面の平行方向に360°角度調節可能
付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板
質量(kg)2.1(ベース金具を含む)
形式エンクロージャ:密閉型
周波数特性100~20000Hz
寸法(Φ×mm)268×111
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)
定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)※
インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)
許容入力(W)120(連続プログラム入力/4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。
付属品TOAラベル×2
材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装
質量(kg)2.4
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(Φ×高さH)(mm)270×335
周波数特性100Hz~8kHz
入力端子プッシュ式端子台
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)
スピーカー12cm防滴コーン型
適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2
定格入力(W)30
防水保護等級IPX4相当
インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
小型で音質のよい屋外用のドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。(だだし壁取付時には真下向きを基準に左右に45°の範囲で角度調節が可能です。)
その他天井面取付時に平行方向360°角度調節可能壁面取付時は真下向きを基準に左右に45°ずつ回転可能
付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)ホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:ステンレス
質量(kg)2.1(ベース金具を含む)
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性100Hz~20kHz
寸法(Φ×mm)268×111
防塵防水性能IP64
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型
設置場所屋内/軒下(※1)
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)
定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)(※2)
インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)
許容入力(W)120(連続プログラム入力、4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力、4Ω使用時)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)
質量(g)880
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性160Hz~16kHz
音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)
スピーカー防滴12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない軒下、廊下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装
寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)
質量(g)880(本体)、180(スピーカー取付パネル)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性160Hz~16kHz
音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)
スピーカー防滴12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
防水性IPX4(天井(水平部)施工時)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
関連キーワード