カテゴリ
- 安全用品(13)
絞り込み
ブランド
- TOA
- Panasonic(パナソニック)(69)
- KOA(14)
- RS PRO(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- VISHAY(8)
- WELWYN(2)
- DiodesZetex(2)
- ELPA(1)
- ケニス(1)
- 共立電子産業(1)
- SCHAFFNER(1)
- STMicro(1)
- SUSUMU(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- nexperia(1)
- アムトランス(1)
「330ω 3w」の検索結果
特価

BGMアンプ
TOA¥41,980税込¥46,1781個当日出荷小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)材質パネル:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)ヘアライン、ケース:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)83(定格出力時)、36(電気用品安全法省令第1項による)出力(スピーカー出力)ハイインピーダンス:330 Ω 平衡 ねじ端子、ローインピーダンス:4~16 Ω 平衡 ねじ端子、(1W出力)スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×93×276入力マイク/ライン(切換):-60dB/-10dB 600Ω/10kΩ平衡ねじ端子、BGM:-10dB 10kΩ不平衡RCAピンジャック、予備:-10dB 10kΩ電子バランスねじ端子機能ミュート機能(ミュート感度調節器):音声入力によるミュート、メイク制御入力によるミュート周波数特性100Hz~20kHzS/N比マイク:60dB、ライン:75dB、予備:75dB、BGM:75dB(ハンドパス:20Hz~20kHz)(低音/高音調節つまみ:中央位置)歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
天井埋込型スピーカシステム
TOA¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)3.7(パネル、天井補強金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)、50Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))取付穴径(Φmm)200(最大板厚:37)入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)定格入力(W)30(ハイインピーダンス使用時)インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)91許容入力(W)連続プログラム:120(8Ω)、連続ピンクノイズ:60(8Ω)
コンパクトスピーカ 30W白
TOA¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ…一式、端子カバー…1、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)2.8寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数クロスオーバー:4.5kHz保護等級IPX4周波数特性80Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリアー間隔9mmスピーカー低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、10W、30W時:L級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内,軒下指向性W(0℃以上30℃未満 Q=5、30℃以上60℃未満 Q=3、60℃以上90℃以下 Q=0.8)出力レベル89dB(1W、1m)半自由音場設置時許容入力定格ノイズ:60W(8Ω)、連続プログラム:120W(8Ω)定格入力30W(100系)音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 60W黒
TOA¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)5.5寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数クロスオーバー:3kHz保護等級IPX4周波数特性70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:90W(8Ω)、連続プログラム:180W(8Ω)定格入力60W(100Ω)音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 60W白
TOA¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)5.5寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数クロスオーバー:3kHz保護等級IPX4周波数特性70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:90W(8Ω) 連続プログラム:180W(8Ω)定格入力60W(100Ω)音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 30W黒
TOA¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ…一式、端子カバー…1、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)2.8寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数クロスオーバー:4.5kHz保護等級IPX4周波数特性80Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリアー間隔9mmスピーカー10W、30W時:L級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)、低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内,軒下指向性W(0℃以上30℃未満 Q=5、30℃以上60℃未満 Q=3、60℃以上90℃以下 Q=0.8)出力レベル89dB(1W、1m)半自由音場設置時許容入力定格ノイズ:60W(8Ω)、連続プログラム:120W(8Ω)定格入力30W(100系)音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 60W黒
TOA¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F08B スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)5.2寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数クロスオーバー:3kHz周波数特性50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子プッシュターミナルスピーカーL級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル91dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力60W音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 60W白
TOA¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F08W、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)5.2寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数クロスオーバー:3kHz周波数特性50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子プッシュターミナルスピーカーL級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル91dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力60W音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 30W黒
TOA¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F05B、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)2.7寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数クロスオーバー:4.5kHz周波数特性60Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー10W、30W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)、低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力30W音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 30W白
TOA¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F05W スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)2.7寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数クロスオーバー:4.5kHz周波数特性60Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、10W、30W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力30W音響パワーレベル(dB)90
ガーデンスピーカー
TOA¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。付属品TOAラベル×2種別ガーデンスピーカー材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装質量(kg)2.4形式エンクロージャ:密閉型奥行(mm)270寸法(Φ×高さH)(mm)270×335周波数特性100Hz~8kHz入力端子プッシュ式端子台音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー12cm防滴コーン型適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2定格入力(W)30防水保護等級IPX4相当インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)設置形態据置形寸法(高さ)(mm)335
天井埋込型スピーカシステム
TOA¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷独自の音響構造により、広いカバーエリアを実現した天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装寸法(mm)Φ280×227(D)質量(kg)5.1(パネル、天井補強金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性60Hz~20kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))取付穴径(Φmm)250(最大板厚:37)入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)スピーカー高域用:ドーム型、低域用:16cmコーン型適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時)指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=7.2、20°以上40°未満Q=3.1、40°以上60°未満Q=1.5、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)91許容入力(W)連続プログラム:180(8Ω)、連続ピンクノイズ:90(8Ω)
ホーンスピーカー 60W
TOA¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷16 cm コーンスピーカーと2.5 cm ツイーターを同軸上に配置した2ウェイスピーカーで、防塵・防水等級IP66を取得しています。屋内はもとより、立体駐車場のような半屋外、またグラウンドや公園などの屋外でも明瞭性の高い、高音質な放送が行えます。種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)388×310×367周波数特性100Hz~20kHz防塵防水性能IP66入力端子スピーカーケーブル(黒:HOT、白:COM)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)スピーカー低域用:16cmコーン型、高域用:2.5cmツイーター指向角(°)水平:90、垂直:80定格入力(W)60指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°未満Q=0.8)インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)音響パワーレベル(dB)98(1W)