19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)910 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95 周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー16cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)6 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W) 音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40 使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと) 周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用) コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W)30
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 質量(kg)2.5(本体のみ) 形式エンクロージャ:2ウェイバスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×290×150(本体のみ) 周波数特性80Hz~20kHz コードスピーカー:Φ62心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m) スピーカー12cmコーン型+ドーム型 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) 防水保護等級IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換 音響パワーレベル(dB)91(1W)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)860 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80 周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー12cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W) 音響パワーレベル(dB)95(1W) 音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)ライトグレー(マンセルN8.0近似色) 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性160Hz~16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く) 質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性160Hz~16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。
付属品スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 寸法(mm)Φ260×92.5(露出部) 周波数特性100Hz~18kHz 取付け方法V字型スプリングキャッチ方式 入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー12cmコーン型 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8) 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)790 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80 周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー12cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W) 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

音質のよい木製の壁掛型スピーカーです。アンカーボルトで壁面に固定します。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 質量(kg)4.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240 周波数特性120Hz~13kHz 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー16cmコーン型 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×300×240 周波数特性120Hz~13kHz 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー16cmコーン型 定格入力(W)3 適合ボックス露出、埋込:JISC8340 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)95(1W) 音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く) 質量(g)880 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性160Hz~16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 質量(kg)4.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240 周波数特性120Hz~13kHz 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー16cmコーン型 定格入力(W)3 適合ボックス露出、埋込:JISC8340 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

16 cm コーンスピーカーと2.5 cm ツイーターを同軸上に配置した2ウェイスピーカーで、防塵・防水等級IP66を取得しています。屋内はもとより、立体駐車場のような半屋外、またグラウンドや公園などの屋外でも明瞭性の高い、高音質な放送が行えます。
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 質量(kg)7.6 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)388×310×367 周波数特性100Hz~20kHz 防塵防水性能IP66 入力端子スピーカーケーブル(黒:HOT、白:COM) 音圧レベル(dB)出力100(1W/1m) スピーカー低域用:16cmコーン型、高域用:2.5cmツイーター 指向角(°)水平:90、垂直:80 定格入力(W)60 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°未満Q=0.8) インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W) 音響パワーレベル(dB)98(1W)
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)910 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95 周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー16cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W) 音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、中継端子を標準装備していますので、3線式配線でアッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。
適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86 周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー12cmコーン型 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm 端子ワンタッチ式差込型コネクター(中継) 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)93(1W)
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)970 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95 周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー16cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。
付属品TOAラベル×2 材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装 質量(kg)2.4 形式エンクロージャ:密閉型 寸法(Φ×高さH)(mm)270×335 周波数特性100Hz~8kHz 入力端子プッシュ式端子台 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー12cm防滴コーン型 適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2 定格入力(W)30 防水保護等級IPX4相当 インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です
適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86 周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー12cmコーン型 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)93(1W) 音量調節3W/1Wタイプ(出荷時は1Wに接続)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない軒下、廊下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く) 質量(g)880(本体)、180(スピーカー取付パネル) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性160Hz~16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 防水性IPX4(天井(水平部)施工時) 音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷