PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモ-トマイクユニットです。リモ-ト機能により本体のアンプの電源や、スピ-カ一斉放送を制御することができます。
チャイム音を内蔵しています。
仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下、【チャイム】上り4音・2音・1音
付属品取付金具×1
適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D
材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)600
使用温度範囲(℃)-10~50
出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159
消費電流(mA)60
適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモートマイクユニットです。リモート機能により本体のアンプの電源や、スピーカー一斉放送を制御することができます。
仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下
付属品取付金具×1
適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D
材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)600
使用温度範囲(℃)-10~50
出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159
消費電流(mA)60
適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。
別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁
付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)10
電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222
制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)
周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)
対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM
歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)
ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター
音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック
録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4
音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード