コンパクトスピーカ 30W白TOA3日以内出荷
高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
仕様別売品:アダプター金具:HY-F05W スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式質量(kg)2.7寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数クロスオーバー:4.5kHz周波数特性60Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、10W、30W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力30W音響パワーレベル(dB)90