カテゴリ
- 安全用品(7)
絞り込み
ブランド
- TOA
- BIGM(丸山製作所)(2)
- エスコ(1)
- ムラキ(1)
- 日本アンテナ(1)
- 昭和測器(1)
- KENWOOD(1)
- ワルター(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- PLANET Technology(1)
- タイテックス(1)
- FNIRSI(1)
「db2a30」の検索結果

リモートユニット
TOA¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモ-トマイクユニットです。リモ-ト機能により本体のアンプの電源や、スピ-カ一斉放送を制御することができます。 チャイム音を内蔵しています。仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下、【チャイム】上り4音・2音・1音付属品取付金具×1適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)600使用温度範囲(℃)-10~50出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159消費電流(mA)60適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナー
TOA¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を2台(1台内蔵、1台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】2系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×1材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20以下(TU-D18102台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナー
TOA¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】4系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×2材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30以下(TU-D18104台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
コンパクトスピーカ 30W白
TOA¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ…一式、端子カバー…1、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)2.8寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数クロスオーバー:4.5kHz保護等級IPX4周波数特性80Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリアー間隔9mmスピーカー低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、10W、30W時:L級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内,軒下指向性W(0℃以上30℃未満 Q=5、30℃以上60℃未満 Q=3、60℃以上90℃以下 Q=0.8)出力レベル89dB(1W、1m)半自由音場設置時許容入力定格ノイズ:60W(8Ω)、連続プログラム:120W(8Ω)定格入力30W(100系)音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 30W黒
TOA¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。仕様別売品:アダプター金具:HY-F05B、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式質量(kg)2.7寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数クロスオーバー:4.5kHz周波数特性60Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー10W、30W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)、低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力30W音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 30W黒
TOA¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ…一式、端子カバー…1、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)2.8寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数クロスオーバー:4.5kHz保護等級IPX4周波数特性80Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリアー間隔9mmスピーカー10W、30W時:L級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)、低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内,軒下指向性W(0℃以上30℃未満 Q=5、30℃以上60℃未満 Q=3、60℃以上90℃以下 Q=0.8)出力レベル89dB(1W、1m)半自由音場設置時許容入力定格ノイズ:60W(8Ω)、連続プログラム:120W(8Ω)定格入力30W(100系)音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 30W白
TOA¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。仕様別売品:アダプター金具:HY-F05W スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式質量(kg)2.7寸法162(W)×274(H)×164(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数クロスオーバー:4.5kHz周波数特性60Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、10W、30W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力30W音響パワーレベル(dB)90