3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモ-トマイクユニットです。リモ-ト機能により本体のアンプの電源や、スピ-カ一斉放送を制御することができます。 チャイム音を内蔵しています。
仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下、【チャイム】上り4音・2音・1音 付属品取付金具×1 適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D 材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-10~50 出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159 消費電流(mA)60 適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340) 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモートマイクユニットです。リモート機能により本体のアンプの電源や、スピーカー一斉放送を制御することができます。
仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下 付属品取付金具×1 適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D 材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-10~50 出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159 消費電流(mA)60 適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340) 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷