「swp-a」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラインアレイスピーカーSR-A12LWP,SR-A12SWPをフライングするための金具です。
仕様プレート取付ボルト(M10)×12
材質ステンレス
質量(kg)22(付属品含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)728×164×800(ボルト部除く)
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。
防水性能はIPX4を満足しています。
マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)48(付属品含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467(スピーカーコード含まず)
周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m
音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m)
スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2
指向角(°)水平:90、垂直:15
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16
許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
関連キーワード