絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 150幅 昼白色 MEB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):69●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):150×1254●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6852アズワン品番67-2234-65エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明Nu逆富士形 230mm幅 昼白色 MVB4103シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):2000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):153.8●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6915アズワン品番67-2234-41エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥9,198税込¥10,1181台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):2000●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):153.8●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6854アズワン品番67-2234-85エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):6900●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):41.8●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):300×1257●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):165.0●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6706アズワン品番67-2234-05エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 150mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):69●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):150×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9738アズワン品番67-2234-99エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷。選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64定格寿命(時間)40000電源電圧(V)AC100~242光源色昼白色エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu逆富士形 150mm幅 昼白色 MVB4104シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷。選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):2430●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):16.2●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):150.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6898アズワン品番67-2234-74エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 40形逆富士タイプ230mm幅 本体+防災用照明器具 ライトユニット MQVB4103シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷。LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●逆富士形230mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9736アズワン品番67-2234-70エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 150幅 昼白色 MEB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷。選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):69●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):150×1254●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6729アズワン品番67-2234-66エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明Nu下面開放形 190幅 昼白色 MEB4102シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷。選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):6900●光源色:昼白色●幅(mm):215●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):41.8●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):215×1278●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):165.0●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6720アズワン品番67-2234-35エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 220幅 昼白色 MEB4103シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から4日以内出荷。選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 190幅 昼白色 MEB4102シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):2430●光源色:昼白色●幅(mm):215●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):16.2●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):215×1278●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):150.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6731アズワン品番67-2234-26エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 防災用照明器具用 停電検知送信機 EPSS送信機リモコン
HotaluX(ホタルクス)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷防災用Nu非常点灯のオン・オフ操作リモコン。屋内用仕様●幅(mm):62●長さ(mm):28●高さ(mm):100●適合器具:LED一体型ベース照明防災用Nu専用リモコン●電圧(V):100●停電検知送信機(EPSS送信機)●注意:電源コンセント100Vに装着●原産国:日本●コード番号:355-7698アズワン品番67-2235-25エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):1940●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):149.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6853アズワン品番67-2235-07エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 190幅 昼白色 MEB4102シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6910長さ(mm)1278幅(mm)215高さ(mm)66.3電源(V)AC100~242消費電力(W)13定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.2アズワン品番67-2234-24明るさ(Lm)1940埋込穴(Φmm)190×1257エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6863アズワン品番67-2235-17エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 40形 埋込下面開放タイプ 220mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4103シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●埋込穴(mm):250×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸220mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9749アズワン品番67-2234-38エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 220幅 昼白色 MEB4103シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):220×1235●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6857アズワン品番67-2234-20エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):3100●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):20.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):151.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6917アズワン品番67-2234-90エコロジー商品省エネ
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ
HotaluX(ホタルクス)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。仕様●明るさ(lm):6690●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):41.8●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6735アズワン品番67-2235-19エコロジー商品省エネ
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 230幅
HotaluX(ホタルクス)¥7,498~税込¥8,248~1台欠品中器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)230寸法(mm)230×1250×62質量(kg)2.4色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
音声マルチリモコン しゃべリモ
HotaluX(ホタルクス)¥6,988税込¥7,6871個当日出荷音声マルチリモコン しゃべりモ用途音声で操作、リモコンで簡単設定。Wi-Fi、スマートホン不要仕様癒しモード・萌えモード適合コントロールできる家電:照明・テレビ・エアコン・扇風機接続USB電源アダプター別途必要。ネットワーク接続・スマートフォンなど必要なし操作呼びかけるだけの簡単操作
高天井用LED器具 電源一体型 トラックヤード・軒下用
HotaluX(ホタルクス)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷高天井LED器具 防雨・防塵・耐塩害形・保護等級:IP65 直付形・電源一体型・Ra82用途トラックヤード・軒下等の照明質量(kg)5タイプ水銀灯400W相当使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)16400色温度(K)5000光源色昼白色取付姿勢自在:発光面が最大’±100°可動平均消費電力(W)95.5LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 電源一体型 工場用
HotaluX(ホタルクス)¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。用途工場等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 電源一体型 工場・体育館用
HotaluX(ホタルクス)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・ギラツキのない発光面。用途工場・体育館等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)エコロジー商品省エネ
LED防犯灯
HotaluX(ホタルクス)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷照度センサがすでに設置済みで防犯灯を取付たい方に。用途夜間の歩行安全のための防犯灯、街路灯に。トラスコ品番364-7760材質カバー:プリズムアクリル幅(mm)120全長(mm)353色本体アイボリー取付防雨形高さ(mm)207タイプ自動点灯無電源(V)AC100消費電力(W)7.5色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5明るさ(Lm)760
デンゲンプラグ&チェーンセットB
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷照明器具を吊下げて設置できます。用途AC100V専用の差し込みプラグを付属適合機種MADB40003K1P/N-8・MMDB40003K1/N-8セット内容デンゲンプラグ&チェーンセットB電源コード(m)2チェーン長(mm)吊下げ用:300×2取付金具電源プラグ:1個電源プラグ2000mm×1RoHS指令(10物質対応)対応
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 トラフ形
HotaluX(ホタルクス)¥6,398~税込¥7,038~1セット欠品中高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット欠品中高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット3日以内出荷から4日以内出荷高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形
HotaluX(ホタルクス)¥9,598~税込¥10,558~1セット3日以内出荷高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅
HotaluX(ホタルクス)¥8,998~税込¥9,898~1セット3日以内出荷から4日以内出荷高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
丸型蛍光灯 ライフルック 32形
HotaluX(ホタルクス)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)9日以内出荷3波長形蛍光ランプ。用途還形スタータ形種別32形質量(g)210消費電力(W)30管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形外径(Φmm)299定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84定格ランプ電流(A)0.425電球の種類蛍光灯
特殊蛍光ランプ(紫外線カットタイプ)
HotaluX(ホタルクス)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷破損してもガラス片が飛散しにくい飛散防止機能付です。ランプ破損時にガラス片が飛散しにくくなっています。400nm以下の波長成分を99%カットできますので展示物の退色を少なくできます。虫が最も強く感じる波長360nm付近の光をカットしていますので一般のランプに比べて虫が集まりにくくなります。仕様波長タイプ:3波長形トラスコ品番541-5853種別40形管径(Φmm)32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光源色昼白色明るさ(Lm)3380RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)0.88
防爆形LED照明器具 高天井形
HotaluX(ホタルクス)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷水銀ランプ400形相当の明るさです。軽量で省施工が可能です。用途ゾーン1、2だけでなく、水素ガスを含む幅広い爆発性ガスに対応しています。仕様相当水銀灯(W形):400セット内容落下防止ワイヤ材質本体:アルミダイキャスト/シルバー塗装仕上げ、前面ガラス:強化ガラス/クリア採用消費電力(W)92外径(Φmm)234定格入力電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)60000保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造Exde B+H2T6Gb設置環境屋内外用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125動作周囲温度(℃)-20~+40配光角度(°)120(広角タイプ)明るさ(Lm)13000演色性(Ra)80