絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
192件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDZ12258/HLDZ08258/HLDZ06258)と 同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ12788 → 本製品(SLDZ12790D) ・一般市場向け型番:HLDZ12258 → 本製品(SLDZ12790D) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ08788 → 本製品(SLDZ08790D) ・一般市場向け型番:HLDZ08258 → 本製品(SLDZ08790D) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ06788 → 本製品(SLDZ06790D) ・一般市場向け型番:HLDZ06258 → 本製品(SLDZ06790D)
    用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128色温度(K)6500生産国日本光源色昼光色外径(mm)434演色指数(Ra)83
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状トラフ寸法(mm)75×1225×64質量(kg)1.7電源電圧(V)100~242色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
    用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
  • ライフルック HG HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HG

    HotaluX(ホタルクス)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。
    定格ランプ電力(W)30種類直管蛍光灯点灯形スタータ形種別3波長30W形管長(mm)630管径(Φmm)32.5電流(A)0.61定格平均寿命(時間)8500電球の種類蛍光ランプ
  • ライフライン 15W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 15W形

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般照明用種別15W形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)15管長(mm)436適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯電流(A)0.300管径(Φmm)25.5定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
  • 直管蛍光灯 ライフルック 40形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 40形

    HotaluX(ホタルクス)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    用途スタータ形口金G13適合グロースタータ:FG-4P種別40形全長(mm)1198質量(g)255定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分40形定格ランプ電流(A)0.42電球の種類蛍光灯
  • LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力

    HotaluX(ホタルクス)
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷
    高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
    用途屋内用。トラスコ品番397-0047材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)24.7定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161.9明るさ(Lm)4000適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明

    HotaluX(ホタルクス)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
    用途屋内用。材質ポリカーボネート長さ(mm)1220形状直管幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242管径(Φmm)70本体質量(kg)0.85定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数Hzフリー電源電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色エコロジー商品省エネ
  • 純黄色蛍光ランプ(半導体工業用) HotaluX(ホタルクス)

    純黄色蛍光ランプ(半導体工業用)

    HotaluX(ホタルクス)
    189,800税込208,780
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
    用途半導体用種別32W形純黄色種類直管蛍光灯点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32電流(A)0.255(高出力時:0.425)管径(Φmm)25.5管長(mm)1198光色純黄色電球の種類蛍光ランプ
  • LED直管ランプ (工事不要タイプ) HotaluX(ホタルクス)

    LED直管ランプ (工事不要タイプ)

    HotaluX(ホタルクス)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    工事不要で手軽にLED化
    用途グロースタータをLED交換用スタータに交換することで、工事不要で設置できるため、手軽にLED化が可能です。入力電圧(V)AC100ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 40形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形

    HotaluX(ホタルクス)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体です。
    用途屋内用スイッチ-エコロジー商品省エネ
  • 光触媒除菌脱臭機 HotaluX(ホタルクス)

    光触媒除菌脱臭機

    HotaluX(ホタルクス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。 ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。 紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。 浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。 3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時 傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。 フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。 持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
    用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず)風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱)RoHS指令(10物質対応)対応1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45脱臭機能
  • 直管蛍光灯 ライフルック 32形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 32形

    HotaluX(ホタルクス)
    25,980税込28,578
    1箱(25本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    用途スタータ形口金G13消費電力(W)32適合グロースタータ:FG-5P種別32形全長(mm)830質量(g)182管径(Φmm)32.5定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分32形定格ランプ電流(A)0.435電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光灯 ライフルック 20形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 20形

    HotaluX(ホタルクス)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    直管形蛍光灯 ライフルック 20形 3波長形昼白色蛍光ランプ
    口金G13光源色昼白色消費電力(W)20適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別20形全長(mm)580質量(g)127管径(Φmm)32.5相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分20形エネルギー消費効率(Lm/W)72定格ランプ電流(A)0.36定格光束(Lm)1440電球の種類蛍光灯
  • サンホワイト 10W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト 10W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    点灯形グロースタータ形種別10W形昼白色質量(g)55電流(A)0.23管径(Φmm)25.5全光束(Lm)460定格ランプ電力(W)10管長(mm)330定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-7E、FG-7P光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
  • LED一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明

    HotaluX(ホタルクス)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    高さ(mm)62定格消費電力(W)20.5相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83生産国日本光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電子スタータ HotaluX(ホタルクス)

    電子スタータ

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
    種類点灯管動作回数60000以上
  • 高演色蛍光ランプ 直管スタータ形 昼光色 HotaluX(ホタルクス)

    高演色蛍光ランプ 直管スタータ形 昼光色

    HotaluX(ホタルクス)
    989税込1,088
    1本
    5日以内出荷
    高演色Ra92蛍光ランプ。直感スタータ形で昼光色です。
    適合【グロースタータ】FG-5P質量(g)182口金G13相関色温度(K)5000全光束(Lm)1520定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)92ランプ電流(定格)(A)0.435ランプ寿命12000時間大きさの区分32形径(Φ)×全長(mm)32.5×830エネルギー消費効率(Lm/W)47.5
  • 直管スタータ形 残光ホタルックα 20W2本 HotaluX(ホタルクス)

    直管スタータ形 残光ホタルックα 20W2本

    HotaluX(ホタルクス)
    1,498税込1,648
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。新しいホタルックαは消灯後の残光効果が約25%アップ。突然の停電時でもより長く安心感を感じられます。集中力や効率が高まる昼光色。
    適合【グロースタータ】FG-1E/FG-1P質量(g)110口金G13全光束(Lm)1270定格ランプ電力(W)18色温度(K)8000(FRESH)大きさの区分20形×2径(Φ)×全長(mm)28×580エネルギー消費効率(Lm/W)70.5演色性(Ra)84
  • LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)
    2,480税込2,728
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SB形断熱施工用LEDダウンライト
    用途家庭用ダウンライト入力電圧(V)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ

    HotaluX(ホタルクス)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
    長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 LIFELED's  60形相当 HotaluX(ホタルクス)

    LED電球 E26 LIFELED's 60形相当

    HotaluX(ホタルクス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。 消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。 密閉形器具にも使用できます。
    口金E26定格入力電圧(V)100質量(g)88消費電力(W)7.8外径(Φ)×全長(mm)55×110定格入力電流(A)0.13寿命40000時間配光角度(°)180グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGXセット

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(20本)
    当日出荷
    新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q色温度(K)6700定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDZ12403SG/HLDZ08403SG/HLDZ06403SG)と 同等の光束・機能を持つ法人向け仕様です。一般市場向けの光源色は昼光色ですが、本製品は昼白色です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ12809NSG → 本製品(SLDZ12859NSG) ・一般市場向け型番:HLDZ12403SG → 本製品(SLDZ12859NSG) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ08809NSG → 本製品(SLDZ08859NSG) ・一般市場向け型番:HLDZ08403SG → 本製品(SLDZ08859NSG) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ06809NSG → 本製品(SLDZ06859NSG) ・一般市場向け型番:HLDZ06403SG → 本製品(SLDZ06859NSG)
    用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.2高さ(mm)135色温度(K)5000外径(mm)464グリーン購入法適合
  • FHC41ED-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41ED-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/58消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)6700全光束(Lm)25℃定格/高出力:3400/4900、35℃定格/高出力:3770/5250定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)6700定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)84.4光束(Lm)4900LED寿命(時間)18000光色昼光色電球の種類LED
  • LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆冨士形 昼白色 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆冨士形 昼白色

    HotaluX(ホタルクス)
    8,898税込9,788
    1台
    翌々日出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
    長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 多目的照明 逆富士形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型 多目的照明 逆富士形

    HotaluX(ホタルクス)
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷
    薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
    用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)134寸法(mm)134×72×646質量(kg)1.0消費電力(W)8.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)117.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅

    HotaluX(ホタルクス)
    8,898税込9,788
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明幅(mm)230
  • 紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32W HotaluX(ホタルクス)

    紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32W

    HotaluX(ホタルクス)
    179,800税込197,780
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
    タイプ飛散防止形口金G13消費電力(W)45種別Hf32形全長(mm)1198質量(g)183管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425平均演色評価数(Ra)84大きさの区分Hf32形電球の種類蛍光ランプ
  • SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    SB形断熱施工用LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    家庭用ダウンライト
    質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約10000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E、FG-1P最大残光照度0.25Lx電球の種類蛍光ランプ
  • サンホワイト 15W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト 15W形

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    種別15W形電球の種類蛍光ランプ昼白色定格ランプ電力(W)15質量(g)70電流(A)0.3管径(Φmm)25.5全光束(Lm)820管長(mm)436定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色
  • 和風LEDペンダントライト HotaluX(ホタルクス)

    和風LEDペンダントライト

    HotaluX(ホタルクス)
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    プルスイッチにより調光ができる調光タイプの和風LEDペンダントライト。ホタルクス独自の配光技術、マルチアングルシステムにより直進性のあるLEDの光を均等に拡散させ、広範囲をムラなく照らします。文字の読みやすさと書きやすさを重視した明りで、コントラストを際立たせ文字がはっきり見える昼光色、色の再現性が高い高演色です。
    質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×409×193定格ランプ電力(W)29色温度(K)6700(昼光色)エネルギー消費効率(Lm/W)127.5LED寿命(時間)40000調光方式プルスイッチ(全灯-50%-常夜灯-切)定格光束(Lm)3700適用畳数~8畳演色性(Ra)85
  • 直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色 HotaluX(ホタルクス)

    直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色

    HotaluX(ホタルクス)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。集中力や効率が高まる昼光色。
    適合【グロースタータ】FG-4P質量(g)200口金G13全光束(Lm)3145定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700(昼光色)ランプ寿命12000時間大きさの区分40形径(Φ)×全長(mm)28×1198エネルギー消費効率(Lm/W)85.9演色性(Ra)84
  • 電照LED電球 HotaluX(ホタルクス)

    電照LED電球

    HotaluX(ホタルクス)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ・既存の白熱球や蛍光球のLED化に最適。・白色に見えるLED採用で作業がしやすい。・赤色波長と青色波長をバランスよく配合。・IP65の防塵・防水性能&長寿命で安心。・効果確認:イチゴの人工光型植物工場や圃場で同等品の効果を確認済み
    用途電照質量(g)92消費電力(W)7.5定格電圧(V)100-242(電圧フリー)口金E26/25全光束(Lm)1150ランプ寿命40000時間製品サイズ(mm)55×110防水性IP65
  • 非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス)

    非常用照明器具

    HotaluX(ホタルクス)
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明(非常用照明器具)
    用途非常用照明器具セット内容一体型相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色電球の種類LED
  • アザミウマ忌避・電照用赤色LED電球 HotaluX(ホタルクス)

    アザミウマ忌避・電照用赤色LED電球

    HotaluX(ホタルクス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    アザミウマの忌避に最適な赤色波長を採用しています。最適な赤色波長が電照効果も発揮し、ダブルの効果があります。簡単に取付着脱可能な電球タイプです。既設のソケットがあれば、工事不要で省電化効果も享受。
    用途日中はアザミウマ忌避に、夕方から夜間は電照効果で使い分けられます。質量(g)92消費電力(W)7.5定格電圧(V)100-242口金E26/25全光束(Lm)150寿命40000時間製品サイズ(mm)55×110防水性IP65
  • FHC41EN-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41EN-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)5000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数84機能残光機能色温度(K)5000定格平均寿命(時間)18000大きさの区分41形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
  • FHC41EL-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41EL-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)3000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)3000定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000光色電球色電球の種類LED
  • LEDキッチンライト プルスイッチ付 HotaluX(ホタルクス)

    LEDキッチンライト プルスイッチ付

    HotaluX(ホタルクス)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。
    用途LEDキッチンライト・棚下灯などトラスコ品番364-7632材質本体鋼板長さ(mm)616幅(mm)55白色樹脂側板高さ(mm)88タイププルスイッチ付取付方式壁面・棚下兼用電源(V)AC100消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5明るさ(Lm)660エコロジー商品省エネ