「停電用 照明」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防災用Nu非常点灯のオン・オフ操作リモコン。屋内用
仕様●幅(mm):62●長さ(mm):28●高さ(mm):100●適合器具:LED一体型ベース照明防災用Nu専用リモコン●電圧(V):100●停電検知送信機(EPSS送信機)●注意:電源コンセント100Vに装着●原産国:日本●コード番号:355-7698
アズワン品番67-2235-25
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
停電を自動検知し停電時、最大10時間点灯
用途屋内用
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1220
幅(mm)70
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
適合器具LED一体型ベース照明防災用Nuライトユニット
LEDシーリング調色/調光タイプで停電時自動点灯する照明器具です。停電時、最大約20時間連続点灯します。
用途蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル
トラスコ品番562-7292
幅(mm)500
高さ(mm)118
電源(V)100
消費電力(W)35
定格寿命(時間)40000
充電時間12
光源色昼光色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
外径(mm)500
明るさ(Lm)3500
適用畳数6
1台
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯
口金GZ10q
電流(A)0.215
管径(Φmm)16.5
定格平均寿命(時間)18000
関連キーワード