絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

AIR MASTER

AIR MASTERのページです。AIR MASTERは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、自動車用品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名豊光株式会社
所在地〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜5丁目8-8
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングロングノズル型エアーダスターガン AIR MASTERロングロングノズル型エアーダスターガンAIR MASTER
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ノズルの長さを約690~1260mmの間で調整できるエアダスタ―です。 手の届かなかった高所のブローに最適。
ノズル長(mm)690~1260材質(本体)アルミダイキャスト全長(mm)785~1355質量(g)354最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ(エアー接続口)
回転式中間ジョイント AIR MASTER回転式中間ジョイントAIR MASTER(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)1全長(mm)35材質(本体)真鍮質量(g)37管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ・おねじ)Gねじ規格インチサイズ
ラバーエアダスター AIR MASTERラバーエアダスターAIR MASTER(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本体のゴム部分を曲げるだけでブローができるエアーダスターです。 また、ラバー製なので相手側に傷をつけにくいのも特徴です。
材質ゴム、真鍮全長(mm)110質量(g)56最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ(エアー接続口)
プラグ付ワイドフラットノズル2型 AIR MASTERプラグ付ワイドフラットノズル2型AIR MASTER
2,198税込2,418
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。
ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付樹脂製幅広ノズル AIR MASTERプラグ付樹脂製幅広ノズルAIR MASTER
879税込967
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約60ノズル口径(Φmm)約1×28接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付樹脂製ロングノズル AIR MASTERプラグ付樹脂製ロングノズルAIR MASTER
879税込967
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。
ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約15軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
カップリング式エアーダスターガン AIR MASTERカップリング式エアーダスターガンAIR MASTER
3,498税込3,848
1本
当日出荷
別売りの専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換が出来るエアダスターです。 従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わない為手間がかかりません。 ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。
ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口(ノズル接続口)20型プラグ用ソケット、(エアー接続口)20型プラグ材質(本体)アルミダイキャスト全長(mm)-質量(g)約235軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1
流量調整付風量増量ノズル AIR MASTER流量調整付風量増量ノズルAIR MASTER
1,598税込1,758
1個
当日出荷
増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
ねじサイズG1/8最高使用圧力(MPa)0.7機能流量調整機能材質(ノズル)アルミ、真鍮適合流体空気
ロング&ロングダスターガン AIR MASTERロング&ロングダスターガンAIR MASTER
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるエアダスターです。 手の届かなかった高所のブローに最適。 商品重量が比較的軽いのも作業の負担を軽くします。
ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)約3.7接続口20型プラグ材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮全長(mm)約880~1450質量(g)約215軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
エアーダスターガン用カップリングソケット AIR MASTERエアーダスターガン用カップリングソケットAIR MASTER
1,298税込1,428
1個
当日出荷
お手持ちのエアダスターガンをカップリング式エアダスターガンに変える事ができるカップリングソケットです。
材質(本体)真鍮・スチール全長(mm)約30質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口20型プラグ用ソケット×G1/8オネジ
プラグ付樹脂製セフティーパワーノズル AIR MASTERプラグ付樹脂製セフティーパワーノズルAIR MASTER
839税込923
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。
ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約8接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付ニードル型ロングノズル AIR MASTERプラグ付ニードル型ロングノズルAIR MASTER
1,998税込2,198
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ノズル径1.5mmの極細ノズル、細かく狭い個所の作業に適しています。
ノズル長(mm)約160ノズル口径(Φmm)約1.1接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付吸上式エアークリーナー AIR MASTERプラグ付吸上式エアークリーナーAIR MASTER(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 水や洗い油を吸上げて霧状に噴出し、汚れ等を洗浄する事ができます。
材質(ノズル本体)真鍮・スチール、(ホース)塩化ビニール全長(mm)(ホース)約2000質量(g)約150軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約310ノズル口径(Φmm)約6接続口20型プラグ
3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ AIR MASTER3-FunctionマジックエアーチャックショートタイプAIR MASTER(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
ロング&ロングノズル AIR MASTERロング&ロングノズルAIR MASTER
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるロングノズルです。 お手持ちのエアダスターガン(ノズルネジサイズG1/8)等に接続して御使用して頂けます。 手の届かなかった高所のブローに最適。
ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)約3.7接続口G1/8オネジ材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮全長(mm)約705~1275質量(g)約145軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
カップリング対応3pcプラグ AIR MASTERカップリング対応3pcプラグAIR MASTER
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
お手持ちのノズルをカップリング式エアダスター対応ノズルに変える事ができるプラグです。 プラグ3ヶ、中間ニップルジョイント1ヶが入ったセット品になります。
材質スチール・真鍮全長(mm)約30、(中間ジョイント付):約41質量(g)約60軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口G1/8メネジ×20型プラグTV-8メネジ×20型プラグ
プラグ付ボール用エアー充填ノズル AIR MASTERプラグ付ボール用エアー充填ノズルAIR MASTER
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約0.6接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約25軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付ゴムボート用エアー充填ノズル AIR MASTERプラグ付ゴムボート用エアー充填ノズルAIR MASTER
1,298税込1,428
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ゴムボートや浮き輪などにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)約70ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付風量増量強力ノズル AIR MASTERプラグ付風量増量強力ノズルAIR MASTER
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
ノズル長(mm)約105ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ全長(mm)-質量(g)約70軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付細軸ロングノズル AIR MASTERプラグ付細軸ロングノズルAIR MASTER
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
カップリング式ミニグリップエアダスター AIR MASTERカップリング式ミニグリップエアダスターAIR MASTER
2,498税込2,748
1個
当日出荷
別売の専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換ができるエアダスタ―です。 従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わないため手間がかかりません。 ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。 エアダスタ―本体は手のひらに収まるミニタイプを使用し、樹脂製のため軽量です。 携帯に便利なカラビナ付。
材質(本体)樹脂全長(mm)105質量(g)100最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ用ソケット(ノズル接続口)、20型プラグ(エアー接続口)
プラグ付ワイドフラットノズル1型 AIR MASTERプラグ付ワイドフラットノズル1型AIR MASTER
2,398税込2,638
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付風量調整小型増風ノズル AIR MASTERプラグ付風量調整小型増風ノズルAIR MASTER
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約2倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約85ノズル口径(Φmm)約15接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付風量調整強力増風ノズル AIR MASTERプラグ付風量調整強力増風ノズルAIR MASTER
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、 固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約80軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付エアー流量調節ノズル AIR MASTERプラグ付エアー流量調節ノズルAIR MASTER
1,098税込1,208
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 エアー流量の調整ができるノズルです。
ノズル長(mm)約58ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約35軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ一体型標準ノズル AIR MASTERプラグ一体型標準ノズルAIR MASTER
838税込922
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 プラグ一体型の標準ノズルです。
ノズル長(mm)約47ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付フレキシブルロングノズル AIR MASTERプラグ付フレキシブルロングノズルAIR MASTER
1,898税込2,088
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。
ノズル口径(Φmm)約3接続口20型プラグ全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
3-Functionマジックエアーチャックロングタイプ AIR MASTER3-FunctionマジックエアーチャックロングタイプAIR MASTER(3件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から6日以内出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1