「線引き屋」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。
線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。
仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付
種別高力ボルト専用
幅(mm)85
全長(mm)277
質量(g)370
主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール
主な用途マーキング
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.03L
使用可能回数ボルト約1200本分
危険物の性状非水溶性
ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。
容量(mL)200
簡単にマーキングが消せる洗浄スプレー。
容量(mL)300
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード