85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(20個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイ工機SKカラータイ
RoHS
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
439 税込483
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスケイ工機バインダー
RoHS
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
1袋(100本)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エスケイ工機耐震ベルト
耐震ベルトとバックルのセットです。
セット内容BQバックルST35332BQ5個、ベルト10m 1巻
1袋
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様ループ引張強度(kgf)7 材質低密度ポリエチレン 幅(mm)10 全長(mm)200 乳白 最大結束径(Φmm)50
1パック(10本)
86 税込95
当日出荷

仕様ループ引張強度(kgf)5 材質ポリエステルエラストマー 幅(mm)7 全長(mm)250 最大結束径(Φmm)70
1袋(10本)
379 税込417
欠品中

エスケイ工機ソフトタイ
仕様ループ引張強度(kgf)5 材質ポリエステルエラストマー 幅(mm)7 全長(mm)200 最大結束径(Φmm)45
1袋(10本)
369 税込406
当日出荷

1パック(20本)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。
種別耐震ストラップ 材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。
材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性) 寸法(mm)横40×縦4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
539 税込593
当日出荷

用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1m)ほか
179 税込197
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エスケイ工機コードバンド
仕様ループ引張強度(kgf)7 材質低密度ポリエチレン 幅(mm)10 全長(mm)125 乳白 最大結束径(Φmm)25
1パック(10本)
76 税込84
当日出荷

エスケイ工機コンセントプラグカバー
RoHS
コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。
材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性) 寸法(mm)横37×縦7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
399 税込439
当日出荷

1袋(10本)ほか
148 税込163
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り外しのできるマグネット付固定具「ピタリッチ」です。結束バンドでまとめたケーブルなどを固定具でデスクの壁面などにピタッと固定するので、ケーブルがブラつかずキレイにまとまります。マグネットでの仮止めタイプなので外す時も傷みません。バンドと固定具は取り外し可能です。
材質ナイロン66【マグネット】異方性フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
899 税込989
当日出荷

1袋(5本)
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10本)
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機リリースタイ
RoHS
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
279 税込307
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様オス・メス = オス併用可能製品 = スプリングピンコネクタシリーズ = AX端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1.5m)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
119 税込131
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2m)ほか
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスケイ工機CFフアスナー
仕様ビーズ径(mm)1.8ループ引張強度(kgf)10 材質66ナイロン 長さ(mm)150 乳白 最大結束径(Φmm)35
1袋(50本)
169 税込186
3日以内出荷

1個
389 税込428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスケイ工機スカイロック
RoHS
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66 乳白 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
149 税込164
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)100 グリーン 結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷

エスケイ工機ステンレスバンド
板厚(mm)0.25 材質ステンレススチール SUS304 使用温度範囲(℃)-80~538
1袋(3本)
369 税込406
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ 材質ナイロン46 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30本)ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスケイ工機モジュラープラグ
RoHS
コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76 定格電流(mA)500 定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10本)
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイ工機ゲル付きバックル
RoHS
どんな壁にも密着する強力粘着ゲル付バックル。瞬時の強い揺れにも耐えられるので、テレビ・家具等の転倒防止に威力を発揮します。工事の必要もなく取付簡単な新発想のストラップで事前の地震対策にお備えください。ゲルだから糊残りなくキレイに取り外し可能。ホコリなどで汚れたら水洗いして繰り返し使用できます。バックルは難燃性、ベルトは防炎加工です。
セット内容ゲル付バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2、補助シート×4 種別バックル 材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)、ゲル:ポリウレタン系ゲル 寸法(mm)【ゲル付バックル】72×67×17、【ベルト】25×600、【補助シート】100×100 対象【ゲル付バックルと主な壁材との相性】〇:ビニールクロス(凹凸0.8mm以下)、化粧合板・合成樹脂合板、タイル/△:紙クロス、プリント合板、モルタル・しっくい、吹き付け塗装壁/×:布クロス、土壁 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
4,898 税込5,388
12日以内出荷

エスケイ工機ビーズタイ
RoHS
バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
材質ナイロン66 幅(mm)Φ2 全長(mm)130 使用温度範囲(℃)-40~95 結束径(Φmm)35 ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
219 税込241
6日以内出荷

スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ 材質ナイロン66 幅(mm)1.9 厚さ(mm)1 全長(mm)80 乳白 結束径(Φmm)18 ループ引張強度規格値(N[kgf])88.2[9] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
1,498 税込1,648
11日以内出荷

材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~95 色(本体)乳白 シール色黒(粘着シール)
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケイ工機マーカーホルダー
RoHS
工具箱や道具等に結束バンドで取付けて使用できる塩化ビニール製のマーカーホルダーです。ホルダー部にネームカードが入れられます。
材質塩化ビニール 寸法(mm)横70×縦30 穴部Φ4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
7日以内出荷

つまむだけで簡単にプラグが抜けるACコンセントアダプターです。
材質【本体】ポリオレフィン系エラストマー、【レバー】ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
699 税込769
6日以内出荷

仕様ループ引張強度(kgf) 42、UL温度範囲(℃)-40~120、電気設備学会規格適合品 材質46ナイロン 幅(mm)4.8 全長(mm)250 種類露出・耐候 使用温度範囲(℃)-40~180 最大結束径(Φmm)70 難燃性UL94-V5 UL規格適合品
1袋(100本)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

エスケイ工機ロックス
RoHS
ナイロン66製のロックスです。
材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
189 税込208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)